絞り込み
ブランド

防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W
タカショー¥3,298税込¥3,6281本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W
タカショー¥4,298税込¥4,7281本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付
タカショー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ひかりノベーション 延長コード
タカショー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
ガーデントワイライト 追加用単品 3分岐ケーブル
YAMAZEN(山善)¥699税込¥7691個当日出荷ガーデントワイライト複数設置用分岐ケーブルの販売ページです。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。複数台接続用分岐ケーブル。防水仕様。用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質PVC質量(g)80ケーブル長(cm)主線50、補線30
ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W
タカショー¥3,298~税込¥3,628~1本7日以内出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
ひかりノベーション コントローラースタンド
タカショー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト
タカショー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
ローボルト専用コントローラー36W
タカショー(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
572271 ソーラーライト用交換電池
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
電源ケーブルY端子
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
ひかりノベーション 交換電球
タカショー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
ひかりノベーション コントローラー
タカショー¥5,798税込¥6,3781台当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
ExLights 壁面取付接着プレート
タカショー¥889税込¥9781個5日以内出荷ExLightsシリーズを壁面に取り付ける際に壁に穴を空けずに設置できます。取りつけ可能:コンクリート・タイル・スチール・アルミ・サイディングボード(凹凸のない平滑面)。取りつけ不可:アクリル・ポリプロピレン・ポリエステル・ポリスチレン・スチロールなどの難接着な樹脂。 土壁・クロス壁や壁紙・ガラス・大理石など。対応機種:LGS-EL03 LGS-EL04 LGS-EL05 LGS-EL06 LGS-EL07 LGS-EL10用途タカショーExLightsシリーズの壁面取りつけに。材質プレート本体:ASA樹脂、ドリルビス:ステンレス、接着剤:種類:化学反応形接着剤・成分:変性シリコーン(30%)・無機物等・正味量:5g、ピロー袋 : PET・ポリエチレン・アルミニウム質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.25×1.45×3
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球色電球色
2分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
延長ケーブル
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
DC12Vスイッチ
TOEX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。色シャイングレーケーブル長(mm)110
地中配線アジャスター
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581箱(2個)9日以内出荷地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
ひかりノベーション 壁のひかり 追加用ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ壁のひかり追加用ライト。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライト
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1※電源コード本体装着済み(脱着不可)、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
ガーデンライト 人感センサー付きコード(5m) ガーデントワイライト
YAMAZEN(山善)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化しますセット内容人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)250コード長さ(m)5防塵防水性能IP65本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
ガーデンライト ロングライン 追加用単品 ガーデントワイライト
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081個5日以内出荷ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ材質アルミニウム、ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付材質樹脂質量(kg)0.7色ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵材質樹脂質量(kg)0.6色ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
補助アンカー棒(2本入)
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681箱(2本)7日以内出荷スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。色クールホワイト
3分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
『ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります
- ライト本体
- ガーデンライト用オプション