絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10)
- TOEX(LIXIL)(131)
- TOKO[建材](20)
- TOSTEM(LIXIL)(10)
- YAMAZEN(山善)(27)
- YKK AP(154)
- エスコ(32)
- オリジナル(67)
- カリテス(88)
- サクリア(14)
- タカショー(298)
- ダイマツ(17)
- ネオカットウッド(高儀)(18)
- ノーブランド(16)
- 不二貿易(11)
- 四国化成(21)
- 大榮線業(10)
- 新日軽(LIXIL)(88)
- 積水樹脂(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(44)
グリーン購入法適合(44)
塀・フェンスまわりとは、住まいの敷地の外周を囲い、防犯性を高めるために設置するメッシュフェンスや忍び返しを指します。忍び返しとは、泥棒や小型動物の侵入経路として狙われやすい箇所に設置し、住まいの安全を守るものです。メッシュフェンスには、道路に面した位置に設置することによって、プライバシーを確保するねらいがあります。あえてメッシュ状のフェンスにすることにより景観を損なわず、自然な形で設置できるところがメリットです。
商品豆知識

ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
フェンス 幅90/120cm 高さ79/149/180cm アルミ製
YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台ほか当日出荷から5日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
メッシュフェンス G-10-R
積水樹脂(20件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚3日以内出荷施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から5日以内出荷フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
SUSアムレット忍び返し
ACE(エース)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
アメリカンフェンス 連結金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷フェンスとフェンスの連結、フェンスと単管パイプ、フェンスと自立スタンドを連結する際に使用する連結金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
メッシュフェンス M0
積水樹脂(19件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚3日以内出荷丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。材質スチール
フェンスHGN8フックボルト M5x61
TOEX(LIXIL)¥969税込¥1,0661個当日出荷セット内容CZB柱(T15、18)くび下(L)=60/ナットx1コ付き適合シリーズハイグリッドフェンス
アルミアコーディオンフェンス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ色シルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から5日以内出荷別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー板厚(mm)3.5
アメリカンフェンス用固定ベース
ダイマツ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。材質メッキ色シルバー質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 柱のみ
TOEX(LIXIL)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ材質アルミ形材
アルミボーダーフェンス専用スタンド
YAMAZEN(山善)¥1,998~税込¥2,198~1組(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド。専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能。ネジで簡単に取り付け可能。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要用途フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
アメリカンフェンススタンド 幅122 奥行46 高さ90cm ガーデンフェンス
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1枚5日以内出荷日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ
TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
アメリカンフェンス SF9060
不二貿易¥5,998税込¥6,5981個欠品中ガレージやお庭に!衝撃に強いアメリカンフェンス!90×60cm。無骨で無機質なカッコよさを演出するインダストリアルなデザインの外構アイテムです。スチールを編み込んでいるので衝撃に強いメリットがあります。別売りの支柱やパーツと組み合わせて自身で簡単に組み立てができます。スチールには溶融亜鉛メッキ仕上を施しており、屋外の使用でも変形や変色などに強い耐候性・耐食性があります。フェンスに合わせる支柱は90cm、120cm、150cmがあります。(別売り:CD56254.56255.56256)。フェンスをつなぐジョイントパーツ、ドア用の回転ヒンジやドアラッチの3つのパーツを組み合わせると様々な使い方が可能です。(別売り:56257.56258.56259)。植物を絡ませてグリーンフェンスにしてみたり、ペットを遊ばせるためのスペースに扉付きの柵を作ったり、お部屋のパーテーションとしてなど様々な使い方ができます。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×32×600
アメリカンフェンス用ヒンジ
ダイマツ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フェンスと直径31.8mmの柱に使用する、アメリカンフェンス専用の蝶番(ヒンジ)になります。 フェンスと柱のパイプをヒンジで挟み込み、ボルトをインパクトで留めるだけのシンプルな仕様です。 フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。材質メッキ色シルバー質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×50
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ コーナー継手セットA
TOEX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷から9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個材質アルミ形材
アルミ プランターフェンス 幅90/120cm 高さ149/180cm
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から5日以内出荷簡単DIYでできる本格的なアルミ製プランターフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。設置場所に応じて地面に固定できる「L字プレート」「ネイルペグ」「コンクリートペグ」が付属しています。目隠しにも使えておしゃれなプランターフェンス用途プランター、フェンスとして。ガーデンラティス ボーダーフェンス プランターボックス 花壇フェンス 門扉フェンス 日よけフェンス 日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立付属品L字プレート、ねじ、コンクリートペグ、ネイルペグ材質アルミ組立時間約30~40分
アメリカンフェンス 自立スタンド 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷別売の連結金具(SAFC-3232)を使ってアメリカンフェンス本体に取り付けることで、フェンスを自立させることができる専用の自立スタンド。 同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上色シルバー
天然木アコーディオンラティス
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730
...