絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- エスロン(473)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- アイモニカ(20)
- タキロンシーアイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロングツタワンD エンドキャップ
KMEW(ケイミュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)4日以内出荷から6日以内出荷用途ロングツタワンD用部材です。セット内容左右各1個、留め付けビス2本材質AES樹脂
カーポート でんでんΦ40 *8RKA12
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥479税込¥5271セット当日出荷から9日以内出荷セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸
サカタ製作所¥1,398~税込¥1,538~1枚5日以内出荷から6日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
鋼板製カラー波板
大和鋼業¥10,980~税込¥12,078~1箱(6枚)ほか3日以内出荷汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650色グレーピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
クロメート スレートフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷スレート屋根・壁に対応したフック型固定金具用途スレート波板に最適(下地:C型鋼・アングル)
ヨドプリント クリーンホワイト
ヨドコウ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)3日以内出荷色クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
波止め(波板止水板)
アラオ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻(20m)当日出荷形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。付属品ボンド×1本、連結金具×4個材質ポリエチレン形状波型幅(mm)100厚さ(mm)3色黒サイズ100H×20m種類100H規格100w×20m
角マスマルチ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷仕様落し口サイズPC30・S30・60適合サイズ(たてとい)PC30・S30・60
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥10,180税込¥11,1981台6日以内出荷出幅300mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF93シリーズ質量(kg/m)3表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)300サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,490税込¥10,4391台6日以内出荷出幅200mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー/ブラック取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF92シリーズ質量(kg/m)1.7表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)200サービス分類オーダー・加工
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)
田中金属製作所(金属屋根部品)¥669~税込¥736~1個6日以内出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ
アルフィン(旧:共和)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296889-251027-02.jpg)
[ポリカーボネ―ト]波板
エスコ¥3,810~税込¥4,191~1束(2枚)ほか翌日出荷合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。エンボス加工を施しているので光を通しません。屋根材や壁材としてご利用いただけます。材質ポリカーボネート形状波型板厚(mm)0.7
雨樋アタッチメントセット
TOSTEM(LIXIL)¥959税込¥1,0551セット6日以内出荷から10日以内出荷セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2適合シリーズスピーネ・シュエット
ステンレス煙突 Hトップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷熱効率のよい排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3





































![[ポリカーボネ―ト]波板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296889-251027-02.jpg)