絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- エスロン(473)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- アイモニカ(20)
- タキロンシーアイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カラーベスト コロニアルクァッド 屋根釘32
KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(66本)当日出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質鉄製熔融亜鉛メッキ長さ(mm)32(Φ3.2)
【オーダー】アルミ庇(ひさし) AD2シリーズ
アルフィン(旧:共和)¥36,060税込¥39,6661枚6日以内出荷アルフィンの代名詞「ADシリーズ」、高い信頼と豊富な多くの実績のあるAD2シリーズ!。シンプルデザイン 様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。施工性を両立。「一体型の吊元レール」 アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。1.86倍の耐力のアルミ素材を採用 本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。本製品は現場組み立て製品となります。全長:100mm単位の自由設計、出幅:500mm~1000mm 1mm単位の自由設計。軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様【風圧想定積載荷重試験】800kgf/m2をクリア(出幅:1000mm 全長:1000mm、鉄板10kg×80枚として)材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5/端部樹脂成型全長(mm)900~4000色シルバー/ステンカラー/ブラックシリーズAD2シリーズ先端形状S(基本仕様)/Nタイプ(化粧樋なし)/Tタイプ(化粧樋付き)/Gタイプ(三方樋(大型樋))出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)35サービス分類オーダー・加工
カラーベスト コロニアルグラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,398税込¥4,8381箱(8枚)4日以内出荷から8日以内出荷和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
スペーサー
城東テクノ¥4,998~税込¥5,498~1袋(20本)ほか当日出荷手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
マルチエルボ(S30)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サイズS30(100°~135°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度100~135°
ロングツタワンD
KMEW(ケイミュー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から10日以内出荷窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
カーポート アタッチメントセット Φ60用
TOSTEM(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381セット6日以内出荷から9日以内出荷セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4適合シリーズフーゴFワイド
タフモック(プラスチック木材)
KMEW(ケイミュー)¥1,398~税込¥1,538~1本7日以内出荷から10日以内出荷軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
テンキャップ 折板屋根用
カシレキ¥9,998~税込¥10,998~1ケース(100個)翌々日出荷から11日以内出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2タイプ折板屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
ポリカ波板 ヒートカット ブロンズ
アイリスオーヤマ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。 熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。 屋根材や壁材としてご利用いただけます。材質ポリカーボネート形状波型高さ(mm)9.7奥行(mm)655板厚(mm)0.7
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥5,790税込¥6,3691台6日以内出荷出幅150mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF915シリーズ質量(kg/m)1.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)150サービス分類オーダー・加工