絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(804)
- エスロン(473)
- オーティス(349)
- 東邦シートフレーム(191)
- KMEW(ケイミュー)(187)
- TOEX(LIXIL)(77)
- 旭トステム外装(73)
- 新日軽(LIXIL)(68)
- ヨネキン(60)
- サカタ製作所(37)
- アイジー工業(33)
- TOSTEM(LIXIL)(28)
- YKK AP(28)
- 千代田鋼鉄工業(28)
- ホンマ製作所(27)
- AirRoof(富士スレート)(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- アイモニカ(20)
- タキロンシーアイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用
田中金属製作所(金属屋根部品)¥539~税込¥593~1本5日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)1ヶ所:7板厚(mm)2.3板幅(mm)29
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
田中金属製作所(金属屋根部品)¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。種別剣先:5/16下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9板厚(mm)2.3板幅(mm)29
W800型角波 0.50mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業¥3,698~税込¥4,068~1枚6日以内出荷W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色長さ(mm)2000形状角波ピッチ(mm)133.3板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800質量(kg/枚)7.5断熱材4ミリポリ貼り加工が可能です各種認証不燃認定NM8697山高さ(mm)73、働き山高:16働き幅(mm)800
サビヤーズ 折版屋根用 10MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991袋(9個)当日出荷簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
サビヤーズ 折板屋根用
日大工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(150個)ほか翌々日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個3日以内出荷エスコ品番EA952CA-112B材質ポリカーボネイト長さ(mm)1220幅(mm)655寸法(mm)1220×655色ブロンズ
ヨドプリント FN型
ヨドコウ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5枚)11日以内出荷から61日以内出荷なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
ヨドプリント EN型
ヨドコウ(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)11日以内出荷から61日以内出荷しなやかさが漂うソフトな質感。規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数6山働き幅(mm)625
【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ)
アルフィン(旧:共和)¥9,800~税込¥10,780~1台6日以内出荷出幅250mmのシンプルなアルミ製ひさし(庇)窓用!取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。人と環境にやさしい、自然環境対応型ひさしです。 郵便受け(郵便ポスト)や宅配ボックス(デリバリーボックス)の雨除け庇(ひさし)にも使用されています。用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用材質アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型全長(mm)400~4000色シルバー/ステンカラー取付【躯体】RC(コンクリート)/ALC/鉄骨/木造/押出成形セメントタイプ小型タイプシリーズAF925シリーズ質量(kg/m)2.5表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜出幅(mm)250サービス分類オーダー・加工
ツタワンDⅡ 水垢防止部材
アイモニカ¥519税込¥5711袋(2個)5日以内出荷窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。5ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本材質AES樹脂色ニューグレー本体寸法(mm)60×32×25ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8