絞り込み
長さ(m)
- 0.6(2)
色
- イエロー(2)
- グリーン(2)
- ブラック(2)
- ベージュ(2)
- レッド(2)
ブランド
- 広島化成
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(232)
- ケージーパルテック(19)
- GIKEN(川口技研)(3)
- ハイロジック(3)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(2)
- 光モール(2)
- ソーゴ(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ナカ工業(1)
- シロクマ(1)
- 清水[建築金物](1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 東リ(1)
- 広島(1)
- 浜国(1)
- MROCAT(1)
- HOJO(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.6(2)

階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ
広島化成¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)380×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8
階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Sタイプ
広島化成¥5,998~税込¥6,598~1枚5日以内出荷ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。用途階段用材質合成ゴム(EPDM)寸法(mm)100×600×9長さ(m)0.6硬度60伸び(%)640引張強度(MPa)15.5接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)適応下地モルタルコンクリート・鉄板引裂強度(N/mm)29.8