クールマジック アルティメットアルミバブル 1200mm×10m巻 小巻
両面高純度シャインアルミによる輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
国土交通省不燃認定品のため新築工事は勿論、改修工事にも最適です。
超遮熱仕様のため夏涼しく冬暖かい環境を実現できます。
冷暖房の効率アップにより電気代削減にも繋がります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
- 用途
- 建築関連における遮熱材
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
- 仕様
- 不燃認定:有
- 材質
- 高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル
- 幅(mm)
- 1200
- 厚さ(mm)
- 4
- 色
- シルバー系
- 長さ(m)
- 10
- 粒径(mm)
- 10
- 内容量
- 1巻
関連資料:(5.78MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※簡易梱包となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装資材 の新着商品
カテゴリ




















