ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3359Hヨドコウ8日以内出荷
ハイセンスなデザインで景観アップします。本体と屋根にバリウム鋼材を採用しているので、耐久性に優れています。シャッター水切りにアルミを採用しているので、防錆性に優れています。シャッターにディンプル錠を採用しているので、防犯性に優れています。
用途農業用倉庫・作業スペースに。簡易店舗スペースに。高さ(mm)【背面】2397、【開口部】2132タイプ背高Hタイプ奥行(mm)5921間口(mm)【開口部】3081高さH(mm)2589間口W(mm)3354外寸法・奥行(mm)【上部】6251外寸法・間口(mm)【上部】3440