絞り込み
刷毛幅(mm)
  • 25(2)
  • 37(1)
  • 44(1)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 70(2)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 100(3)
主な用途
  • のり用(2)
  • 塗装用(4)
  • 掃除用(8)
  • 油性用(1)
毛材
  • 化繊(2)
  • 牛毛(1)
  • 豚毛(9)
毛丈(mm)
  • 45
  • 42(2)
  • 47(4)
  • 50(9)
  • 52(3)
  • 54(3)
  • 55(15)
  • 57(8)
  • 59(2)
  • 60(7)
  • 62(2)
  • 64(2)
  • 65(7)
  • 66(2)
  • 67(3)
  • 68(3)
  • 70(6)
  • 73(3)
  • 74(2)
  • 76(2)
サイズ(号)
  • その他(5)
毛色
  • 白系(4)
  • 黒系(3)
白系・黒系
玉厚(mm)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 26(1)
10・11・12・13・14・15・26
形状
形状
(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • 好川産業(2)
  • インダストリーコーワ(1)
モノタロウ・大塚刷毛製造・TSオリジナル(高翔産業)・TRUSCO・好川産業・インダストリーコーワ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛幅(mm)から絞り込む
25(2)
44(1)
50(4)
58(1)
62(1)
63(1)
70(2)
75(4)
80(1)
100(3)
ラスター 356 モノタロウラスター 356モノタロウ(104件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛+PET主な用途のり用、掃除用毛色黒色関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダスターハケ インダストリーコーワダスターハケインダストリーコーワ(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ほこり払い等に便利。耐久性があります。
種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用
COSMOS ラスター 大塚刷毛製造COSMOS ラスター大塚刷毛製造(2件のレビュー)
169税込186
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
おしゃれでカワイイ『COSMOS ラスター』サッシ周りの掃除や外部の塗装にも使いやすい。
用途掃除、外部塗装
防水用コッピー・ダスター用刷毛 好川産業防水用コッピー・ダスター用刷毛好川産業(3件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
玉厚(mm)12形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
OCEANラスター 大塚刷毛製造OCEANラスター大塚刷毛製造(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
おしゃれでカワイイ『OCEAN ラスター』豚毛と化学繊維の混毛でコスパに優れたラスター刷毛。
材質豚毛・化繊型式毛色
白コッピー刷毛平 大塚刷毛製造白コッピー刷毛平大塚刷毛製造(1件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の掃除用として活躍する刷毛。
用途掃除用はもちろん塗装用、接着剤の塗布用としても活用形状毛色白色種類刷毛主な用途掃除用/塗装用/のり用
溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO溶剤洗浄用刷毛型ブラシTRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。刷毛幅(mm)80毛丈(mm)45玉厚(mm)26トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0195
黒豚毛コッピー #356 好川産業黒豚毛コッピー #356好川産業(6件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用形状立型毛色黒色種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛E-GRIP ダスター刷毛用 TRUSCO刷毛E-GRIP ダスター刷毛用TRUSCO
379税込417
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。仕様ダスター用種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)豚毛主な用途油性用材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
TS 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業)TS 白豚ラスター刷毛TSオリジナル(高翔産業)
3,798税込4,178
1箱(12本)
当日出荷
防水材塗布から一般塗装作業までオールラウンド! 一般的な塗料を塗るのにも適しているため、塗装にも多用されています。
用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
国産 白豚ラスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業)国産 白豚ラスター刷毛TSオリジナル(高翔産業)
5,898税込6,488
1箱(12本)
翌々日出荷から3日以内出荷
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。 国内自社工場製造商品 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10
(新)塗装用短柄ラスター 大塚刷毛製造(新)塗装用短柄ラスター大塚刷毛製造
909税込1,000
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状平/短柄材質(毛)豚毛毛色白毛
MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業)MVP防水刷毛 白豚毛TSオリジナル(高翔産業)
5,898税込6,488
1箱(12本)
翌々日出荷
高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛! 高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。 水性材料にもお使いいただけます。 塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。 国内自社工場製造商品! 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途全長(mm)205毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13
掃除用刷毛