絞り込み
幅(mm)
ブランド
長さ(mm)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

テープ付き透明シート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)10
1000mmx 30m 床面養生シート(粘着性/エンボス)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個5日以内出荷雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。エスコ品番EA911BA-60色透明
実厚ポリエチレンシート
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷厚みが実厚0.15mm(±3%)の日本製ポリエチレン土間シートです。JIS Z17027.5取得ミルシート有りの製品です。再生品です。材質低密度PE厚さ(mm)0.15長さ(m)50幅(m)2
プラスチック発泡PPシート スミセラー
住化プラステック¥2,898税込¥3,1881枚翌日出荷柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。 リサイクル・リユース性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)
YKシート
好川産業(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本欠品中仕様コロナ処理種別手で切れる材質ポリエチレン色半透明(乳白色)表面処理コロナ処理シート厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ST塗装シート
酒井化学工業¥8,498~税込¥9,348~1セット(5本)3日以内出荷手で簡単に切ることができます。 付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)用途塗装養生用RoHS指令(10物質対応)対応
ターピー 粉塵吸着クロス
萩原工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から翌日出荷粉塵吸着性能を有した機能的クロス。 【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。 【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。用途塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290
BX床養生シート
BXカネシン¥6,298税込¥6,9281巻5日以内出荷雨や泥が床合板に付着することを防ぎ、滑らずに作業ができます。巻戻しが軽く、作業性が良好です。転がすだけで貼れる逆巻タイプです。ポリエチレンを使用しているため、燃やしても有害ガスが発生しません。用途床合板等の下地用養生材です。材質ポリエチレン(シート基材)色半透明長さ(m)30幅(m)1
1870x0.5mmx10mUVクリアシート
エスコ¥9,400税込¥10,3401個4日以内出荷透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5寸法(m)1.87×10
ハウスバリアシート シングルタイプ
酒井化学工業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。用途防湿・気密シート材質ポリエチレン色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
Jクリスタルシート(小畳)
萩原工業(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷PEフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量のクリアシートです。用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。色半透明タイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
エサノン 養生シート
酒井化学工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781パック(10本)翌々日出荷発泡製品のため、非常に軽く、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性に優れています。 使用場所にあわせて、カッター・ハサミ等で簡単にカットできます。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。用途建築現場の床・壁養生用引越し時の保護材材質ポリエチレンシート幅(mm)1000シート長さ(m)30シート厚さ(mm)約2
K-TACK ミラクルシート
関西フエルトファブリック¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか翌々日出荷既存床の復帰を前提とした床施工のために開発された特殊粘着シートです。 再剥離可能なので、上材と一緒に剥がし、粘着剤を残さずに復帰することができます。 非吸収性のため水分、溶剤等を通しません。 燃焼してもダイオキシンが発生しません。 使用可能下地:塩ビシート、塩ビタイル、リノリウム、フローリング、テラゾー、鋼板、合板、モルタル、塗床用途既存床の復帰を前提とした床材施工仕様劣化性:優れている厚さ(mm)0.13色白長さ(m)25基材ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)80圧着力優れている剥離強度(N/25mm)30接着剤アクリル樹脂(可塑剤の移行が殆ど無い)引張強度(N/mm2)DIN53455/横:200、縦:200耐寒温度(℃)-30
ポリシート
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷防湿・防水のポリシートです。用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に材質ポリエチレン(LDPE)フィルム厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50幅(m)2
養生材 メジャーボード 2つ折り
エムエフ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番114-5044材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙 、裏面:発泡ポリエチレン厚さ(mm)3質量(kg)1.14色グレー長さ(m)1.8幅(m)0.9
階段養生カバー ダイヤ階段(ソフト)
日大工業¥8,498税込¥9,3481セット(14枚)当日出荷から6日以内出荷軽くて持ち運びが便利です。水に強くぴったりフィットします。用途階段の養生に。材質塩化ビニル(PVC)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ6 1655
サンキポリシート静電タイプ
三鬼化成¥17,980~税込¥19,778~1箱(2本)ほか5日以内出荷ほこりがつきにくいポリフィルム。 静電気を嫌う場所での養生用に最適です。用途資材をホコリや雨水から防ぐ
積水 吸着養生シート 壁面用
セキスイ¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。トラスコ品番353-2054幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)0.85色ベージュ長さ(m)1.8材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
Sチャック (養生マット付)
エバー商会¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷・室内側は角度が変えられる当て木を標準装備。・外壁側は発泡養生材仕様。・キルト生地の養生マットを付属用途下屋根の安全対策に。クランプ式なので、取り付けカンタン。2階の窓枠に固定して下屋作業時の安全対策にオススメです。付属品養生マット材質スチール質量(kg)3.84有効挟み幅(mm)245
導電ベストボード
エムエフ¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。 静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。 放電による精密機器の破損を防ぎます。用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2.5色黒寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
ミナ ミナダン養生シート
酒井化学工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(10枚)ほか翌々日出荷から7日以内出荷中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。 耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに使用材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1820幅(mm)910
土間ポリシート
三鬼化成¥12,980~税込¥14,278~1箱(2本)ほか5日以内出荷防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしい土間シートです。用途土間、基礎の養生に幅(mm)2000長さ(m)50
PPシート(ベージュ)
エムエフ¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷透水性があり、水たまりができにくくなっています。 土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。 住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。 先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。用途住宅周りの養生材質ポリプロピレン幅(mm)1000厚さ(mm)約0.5色白1巻長さ(m)100型番#100
PP養生シート
モリリン¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から5日以内出荷編込み状シートのため、雨等の水分を地面に通して、基礎への泥汚れを防ぐ効果があり、釘や番線などの落下物も発見できます。用途軟弱地盤安定用のシート。足場下の落下物散乱防止用の養生シート。材質ポリプロピレン形状ロール巻色ベージュ
コンクリート養生マット
昭和商会¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷強くて軽いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造。一般の作業に十分な保温性と保水性を発揮します。保温性と保水性に優れていますので、夏・冬を問わずコンクリートの養生には最適です。用途コンクリート打設時の養生に使えます。材質ポリプロピレン・ウレタン厚さ(mm)10長さ(m)30幅(m)1
PP土木シート#1212
ケイユーシステム¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷軟弱な地盤に敷くことにより地盤改良の効果が高くなります。用途軟弱地盤改良工事・宅地造成工事・仮設道路工事に。色イエロー
1870x0.5mmx25mUVクリアシート
エスコ¥23,500税込¥25,8501個翌日出荷透明糸入り、耐候性機能を有したシートです。用途工場間仕切、カーテン、養生、品物カバーなどに最適です。材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.5寸法(m)1.87×25
透湿シート シットール
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)3日以内出荷透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。仕様ファーストマーク入材質ポリオレフィン
ノンスリップ養生シート
日大工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)ほか翌々日出荷滑り止め加工をしたシートなので通常のポリエチレン養生シートに比べて歩いても滑りにくく破れにくい強度があります。 床面・階段など、立って作業する場所の養生に最適です。用途屋根・屋上・床面・階段などの塗装養生材質ポリエチレン色透明グリーン1巻長さ(m)100
カーペットチューブ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)5日以内出荷ポリプロピレン製の厚手透明チューブです。 カーペット運搬時の資材保護に便利です。厚さ(mm)0.05色透明
床面養生シート
エスコ¥3,030税込¥3,3331個当日出荷床面養生材。 防水・防湿性に優れています。エスコ品番EA911BA-6材質発泡ポリエチレン+強化フィルム厚さ(mm)約2質量(kg)1.8色ブルー長さ(m)30幅(m)1






















































![自動車養生カバーRV・ワンボックス車用20枚 REX(レックス)[自動車用品] 自動車養生カバーRV・ワンボックス車用20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82018435-260706-02.jpg)
![自動車養生カバー乗用車用20枚 REX(レックス)[自動車用品] 自動車養生カバー乗用車用20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82018426-260706-02.jpg)