絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)
    769税込846
    1巻
    当日出荷
    グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
  • プロユース ファイバーテープ 広島

    プロユース ファイバーテープ

    広島(11件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
    用途下地補強用厚さ(mm)0.2長さ(m)90テープ長さ(m)90
  • リペアプレート KLASS(クラス/旧:極東産機)

    リペアプレート

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
    用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
  • タイガーグラスファイバーテープN 吉野石膏

    タイガーグラスファイバーテープN

    吉野石膏(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
    用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン

    大穴補修用ウォールリペアパッチ

    アサヒペン(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
    用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着タイプパテづけ用ネットテープ アサヒペン

    粘着タイプパテづけ用ネットテープ

    アサヒペン
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    ひび割れ、穴、ジョイント部の補修に。弱粘着タイプなので、手で押さえると補修箇所に付着します。グラスファイバー製のテープなので、収縮やひび割れをおこしません。パテのくいつきをよくし、パテづけ作業がスムーズに行えます。
    用途壁や天井などのパテづけ作業の効率アップと補強に。ひび割れ、穴、ジョイント部などをパテづけする前に。かべ紙などを貼る前の下地処理に。材質グラスファイバーテープ幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ファイバーテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
  • ピールアップ両面テープ No.5310 広島

    ピールアップ両面テープ No.5310

    広島(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
    厚さ(mm)0.26(全点)粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
  • ヤヨイエンボステープ ヤヨイ化学

    ヤヨイエンボステープ

    ヤヨイ化学(4件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。 ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
    用途クロスカット用テープ長さ(m)250材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.023
  • グラスファイバー粘着テープ 畑中産業

    グラスファイバー粘着テープ

    畑中産業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
    用途内部目地、コーナー用テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.21~0.22材質ガラス繊維網目2.8mm×2.8mm
  • カーペット用布両面テープ No.5320 広島

    カーペット用布両面テープ No.5320

    広島(2件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    カーペット固定用。ポスター掲示用。粗面接着性良好。
    厚さ(mm)0.5(全点)粘着力0.4N/10mm
  • ジョイントスティックテープ 糊なし KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ジョイントスティックテープ 糊なし

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
    テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
  • ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき) 広島

    ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)

    広島(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
    幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
  • スピードパッチ 広島

    スピードパッチ

    広島(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    壁面にあいた穴の補修にお使い下さい。 ファイバーグラスをメッシュ状に編んだシートに薄いアルミ板を貼り付けてあります。 貼付け面には、糊がついていますので簡単に貼れます。
    用途補修用厚さ(mm)0.4(アルミ板)
  • SPセーフティテープⅡ太巻35 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    SPセーフティテープⅡ太巻35

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルムピンク
  • ワーロンシート専用両面テープ WARLON

    ワーロンシート専用両面テープ

    WARLON(1件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    翌々日出荷
    ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
    用途固定用長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルーセーフティテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ブルーセーフティテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    8,498税込9,348
    1巻(150m×5巻)
    4日以内出荷
    壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。 刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。 約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。 また、巻出し長さの目安にもなります。
    用途下地保護・下敷用ブルー材質ポリオレフィン複合品テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
  • 標示テープ操作禁止 ユニット

    標示テープ操作禁止

    ユニット
    999税込1,099
    1巻
    3日以内出荷
    区画分けに適した粘着テープです。操作禁止場所を明確にする事が出来ます。手で簡単に切ることが出来ます。
    用途機械関連の操作禁止区画表示に最適です。トラスコ品番824-5449材質ポリエチレン摘要粘着有・セパレーター無テープ幅(mm)25内容操作禁止テープ地色
  • ペンキぬりたて紙 好川産業

    ペンキぬりたて紙

    好川産業(2件のレビュー)
    389税込428
    1冊(100枚)
    当日出荷
    テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙
    用途メッセージシートテープ幅(mm)70テープ長さ(m)0.38種別のり無し寸法(mm)380×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンボスカットテープ太巻500 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    エンボスカットテープ太巻500

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(5巻)
    欠品中
    ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
    用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500仕様環境対応商品
  • ハイブリッド コーナーテープ 3列穴 広島

    ハイブリッド コーナーテープ 3列穴

    広島(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
    用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
  • ストーンコーナー補強テープ 開伸

    ストーンコーナー補強テープ

    開伸(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。
    用途下地補強用幅(mm)55長さ(m)50厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • EBIS薄口ファイバーテープ 広島

    EBIS薄口ファイバーテープ

    広島
    849税込934
    1巻(90m)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度に優れ早く簡単に施工できます
    厚さ(mm)0.15長さ(m)90
  • クロスガードテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロスガードテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
    テープ幅(mm)38テープ厚さ(mm)0.059テープ長さ(m)100仕様糊付
  • グラスファイバーネット HSスーパーネット 畑中産業

    グラスファイバーネット HSスーパーネット

    畑中産業
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。
    用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
  • 下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成

    下地補強材 J-ファイバーシート

    四国化成
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
    用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
  • やまと和紙テープ 広島

    やまと和紙テープ

    広島
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
    幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
  • ハイブリッド コーナーテープ 4列穴 広島

    ハイブリッド コーナーテープ 4列穴

    広島
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
    用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
  • スリムファイバー36 ニットー[塗装・養生・内装用品]

    スリムファイバー36

    ニットー[塗装・養生・内装用品](4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
    長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス下地コーナーテープV-touch KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロス下地コーナーテープV-touch

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,098税込5,608
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
    幅(mm)53長さ(m)50
  • GFレース KLASS(クラス/旧:極東産機)

    GFレース

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
    用途下地補強用厚さ(mm)約0.158
  • ペンキぬりたて注意 印刷入テープ カモ井加工紙

    ペンキぬりたて注意 印刷入テープ

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(3巻×4パック)
    当日出荷
    「ペンキぬりたて さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
    用途印刷テープ赤・黄テープ幅(mm)40基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)49.0粘着力(N/10mm)2.05適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノロ止めテープ 20 エムエフ

    ノロ止めテープ 20

    エムエフ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    用途下地補強用幅(mm)20厚さ(mm)2長さ(m)25質量(g)100
  • ジョイント スロットテープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ジョイント スロットテープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
    用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
  • ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻 好川産業

    ペンキ塗りたてテープ のり付60mm×25m巻

    好川産業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    用途メッセージシート幅(mm)60厚さ(mm)0.1長さ(m)25仕様のり付種別のり付き文字内容ペンキ塗りたてRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造

    マルテー フセ目地テープ

    大塚刷毛製造
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
    用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
  • ストライプ下敷テープ ヤヨイ化学

    ストライプ下敷テープ

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    特殊なストライプ構造により刃先に感覚が伝わるので、壁紙ジョイント部重ね断ちの際の力加減が調節しやすくなります。適度なしなやかさがあるので、重ね断ち後にテープを取り去る際の糊の転写を抑えます。(メーカー従来品比)。横方向はカッターで容易にカットできるので、はさみ等に持ち替える手間が省けます。糊付機にセットしての使用の際、ローラーへの巻き込みが少なく、またクロス裏面への追従性も良好です。ストライプ状の色によりよく目立ち、テープの取り去り忘れ防止に役立ちます。
    用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.17
  • 汚れ・キズ防止用保護テープ透明 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    汚れ・キズ防止用保護テープ透明

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    3,898税込4,288
    1巻(100m)
    当日出荷
    半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。 100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
    用途下地保護・下敷用厚さ(mm)0.07テープ幅(mm)100テープ長さ(m)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
  • ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用) 広島

    ブルーエンボスカットテープ500m巻(糊付機械用)

    広島
    6,698税込7,368
    1セット(5巻)ほか
    5日以内出荷
    従来のエンボスカットテープのブルー色、45mm巾×500m巻です。テープに腰があり、エンボスが入っている為、機械のロールに巻き込まれず作業性が抜群です。
    用途クロスカット用幅(mm)45長さ(m)500材質ポリエチレンフィルムブルー

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

テープ