絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイン ストレートナイフ テクノトゥールズ

    ファイン ストレートナイフ

    テクノトゥールズ
    3,998税込4,398
    1ケース(5個)
    4日以内出荷
    ファインコーキングシールカッター用ストレートプレード
  • 攪拌機 明治機械製作所

    攪拌機

    明治機械製作所
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スペーサークリップ(リユーサブル) エスコ

    スペーサークリップ(リユーサブル)

    エスコ
    435税込479
    1セット(100個)ほか
    翌日出荷
    タイルの整列に。何度でも使用できます。
  • スペーサー&レベリングクリップ エスコ

    スペーサー&レベリングクリップ

    エスコ
    5,190税込5,709
    1パック(250個)
    翌日出荷
    厚さ3~13mmのタイルを敷き詰め、平らにならすことが出来ます。
  • 日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店

    日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット

    尾崎亀商店
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
    用途2液シーリング材の撹拌入数1台
  • かくはん君4Lパドル 尾崎亀商店

    かくはん君4Lパドル

    尾崎亀商店
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    かくはん君に対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
    材質質量(kg)1.25
  • 注入用曲がりノズルN-120M 尾崎亀商店

    注入用曲がりノズルN-120M

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
    サイズ
  • 注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-550・600用平パッキン

    尾崎亀商店
    499税込549
    1個
    当日出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ55Φ
  • 注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用ワン型パッキン

    尾崎亀商店
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
    サイズ45Φ
  • 注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店

    注入ポンプCG-200用平パッキン

    尾崎亀商店
    249税込274
    1個
    当日出荷
    注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
    サイズ45Φ
  • ステンレスピン 尾崎亀商店

    ステンレスピン

    尾崎亀商店
    4,498税込4,948
    1ケース(500本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
  • 左官資材(下場起し) 城東テクノ

    左官資材(下場起し)

    城東テクノ
    29,980税込32,978
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
    用途左官仕上げの下端に材質PVC長さ(mm)2000グレー
  • KO動く圧着板 尾崎亀商店

    KO動く圧着板

    尾崎亀商店
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
  • 注入ガン マガリノズル 友定建機

    注入ガン マガリノズル

    友定建機
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    注入ガンノズル5mm付
    寸法(mm)5Φ×120
  • ナイロン白水糊刷毛 江戸型 ヤヨイ化学

    ナイロン白水糊刷毛 江戸型

    ヤヨイ化学
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ナイロン毛でありながら動物毛のような見た目と風合いです。 動物毛のように腐って抜けることがありません。 糊含みが良く、柔らかめ、薄めの糊に適しています。
    毛丈(mm)約33毛材ナイロン
  • ハンディ 本毛 大塚刷毛製造

    ハンディ 本毛

    大塚刷毛製造
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    表面の柔らかい面の洗浄などに使用いただけます。
    型式96853全長(mm)約240.0寸法A(mm)25毛丈(mm)約240.0寸法B(mm)85寸法C(mm)240毛材馬毛材質(毛)馬毛毛色材質(ハンドル)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 撹拌機 アネスト岩田

    撹拌機

    アネスト岩田
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途塗料かくはん用
  • HT 高圧注入ポンプ用ライン付スイッチ ハタ防水建設

    HT 高圧注入ポンプ用ライン付スイッチ

    ハタ防水建設
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    用途高圧注入ポンプ N-1000用部品
  • HT 高圧注入ポンプ用ノズルコックセット ハタ防水建設

    HT 高圧注入ポンプ用ノズルコックセット

    ハタ防水建設
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    用途高圧注入ポンプ N-1000用部品
  • ハクスイ ステンレス脱気筒 白水興産

    ハクスイ ステンレス脱気筒

    白水興産
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    脱気筒
  • HT 材料吐出部 ボール ハタ防水建設

    HT 材料吐出部 ボール

    ハタ防水建設
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    高圧注入用ポンプ部品
  • HT 高圧ポンプ用 タンク金網付 ハタ防水建設

    HT 高圧ポンプ用 タンク金網付

    ハタ防水建設
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    高圧注入用ポンプ部品
  • HT 高圧ポンプ用 金網 ハタ防水建設

    HT 高圧ポンプ用 金網

    ハタ防水建設
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    高圧注入用ポンプ部品
  • DK 単管カバー 大華物産

    DK 単管カバー

    大華物産
    22,980税込25,278
    1ケース(50枚)
    4日以内出荷
    単管保護
    長さ(m)1.7
  • 本職用 ステンレス左官用手鍬 木柄 大五郎

    本職用 ステンレス左官用手鍬 木柄

    大五郎
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    頭部は、サビにくいステンレス製。
    用途トロ舟で壁材を混ぜるときに使用するステン左官鍬。
  • 左官用コテ受け台 大五郎

    左官用コテ受け台

    大五郎
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    左官作業の必需品!
    用途左官・塗装作業や清掃に。材質普通合板厚さ(mm)5.5本体寸法(mm)300×300×52本体質量(g)366
  • 左官定木パッキン 大五郎

    左官定木パッキン

    大五郎
    3,698税込4,068
    1個(10本)
    5日以内出荷
    定木、ヌキ板を仮止めする為の金具。
    用途左官・塗装作業や清掃に。入数(本)10
  • スポンジ 大五郎

    スポンジ

    大五郎
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    左官作業の必需品!。使い易いサイズにカットして使用できます
    用途目地ふき、吸水に便利な左官用スポンジ。
  • ステン陣笠ひしゃく 木柄 大五郎

    ステン陣笠ひしゃく 木柄

    大五郎
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    鏝受け台に材料を盛りやすい陣笠型です。
    用途モルタルなどの材料をすくい、鏝受け台へ盛る作業に。材質ステンレス本体質量(g)251本体サイズ(mm)L475×W160×H・D60
  • ステンレス 左官鍬 SUN UP

    ステンレス 左官鍬

    SUN UP
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    錆びにくいステンレス製。
    用途トロ舟で壁材を混ぜるときに使用するステン左官鍬。
  • スプレー缶・コーキングホルダー WIZ'A

    スプレー缶・コーキングホルダー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途スプレー缶やコーキングを腰に下げて携帯する際に仕様ベルト通し付き(スナップを外して延長可)材質本体:ポリエステル1680D、内側:PE板、ベルト通し:ポリエステルブラック質量(g)150ベルト通し幅(mm)100直径×高さ(mm)Φ85×175
  • モルきんくん(モルタルの厚塗り・薄塗り防止定規) FSC藤原産業

    モルきんくん(モルタルの厚塗り・薄塗り防止定規)

    FSC藤原産業
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷
    簡単な施工で、職人の皆様の手間をとらせません。モルきんくんは特別な技術や専用工具が不要で、どなたでも簡単に施工できます。モルタル壁の厚塗り・薄塗りを防ぎ、壁厚を均一に保つことが容易になります。また、モルタル塗り厚さの管理がしやすくなるため、安定した施工品質の確保につながります。その結果、お客様にも品質面での安心感を提供することができます。 。<施工方法> 。1階階高中間部・胴差部・2階階高中間部に取り付けてください。取り付けピッチは2.5m以下で1個固定してください。壁面の中央付近は凹みやすいため、中央付近に取り付けるようにしてください。サッシ間の壁は中央部に取り付けてください。
    材質アクリル樹脂コーティング焼き付け処理入数(本)500
  • 55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット 尾崎亀商店

    55thカルマゼASSY 4L6L樹脂羽根セット

    尾崎亀商店
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「樹脂」バージョンの限定カラー色です。
    用途2液シーリング材の撹拌ディープブルー無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
  • かるかやハマスリ 八ツ矢工業

    かるかやハマスリ

    八ツ矢工業
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    木材の木目を浮き立つように仕上げる道具です。
    材質カルカヤ全長(mm)180質量(g)70直径(mm)45
  • 乾燥用スタンド 乾かせくん ハンディ・クラウン

    乾燥用スタンド 乾かせくん

    ハンディ・クラウン
    219税込241
    1袋(4セット)
    3日以内出荷
    塗装したボード等を乾燥する為に使用するコンパクトなスタンド!簡易的に設置可能!MDF素材で、軽くて丈夫!。乾燥時の支柱です。ピラミッドの先端部分で塗装物を支えます。最小限の接触で塗装物を支える事が出来ます。組み立て式の為、未使用時はコンパクトに収納可能。
    用途DIY用品/塗装用具仕様組立式材質MDF質量(g)5(1セットあたり)サイズ(mm)60×60×50(1セット組立時)
  • Bパドルセット 精和産業

    Bパドルセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ4L 缶径【Φ217】
  • Dパドルセット 精和産業

    Dパドルセット

    精和産業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ6L 缶径【Φ217】
  • かくはん君 精和産業

    かくはん君

    精和産業
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少
    付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具質量(kg)11.5出力AC100V(50/60Hz)/90W回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm)適合径(Φmm)【缶】217タイマー15分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0
  • スポンジこて エスコ

    スポンジこて

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    グラウトこてでグラウトを塗った後、タイル表面を洗浄する為のスポンジこてです。
その他左官・塗装用具