絞り込み
ブランド
- BIDOOR(ビドー)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- NASTA(ナスタ)(12)
- SYS(シブタニ)(2)
- アトムリビンテック(1)
- エスコ(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- バクマ工業(12)
- ヒロセ化成品(12)
- フクビ化学(3)
- ユニックス[建築金物](11)
- 城東テクノ(8)
- 宇佐美工業(3)
- 浜国(4)
- 真田化鋼(S・ROSE)(10)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(14)
- 西邦工業(8)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

佐渡(軒天)
ヒロセ化成品(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷から3日以内出荷ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型グリル
軒天換気孔(秋水1型)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用
宇佐美工業(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き仕様スライド式材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類角型レジスター奥行(mm)14外形寸法(mm)(A1×A2)95×435開口寸法(mm)C1×C2:71×398有効換気面積(cm2)55ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
ルームガラリ YV-7530
城東テクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
ひかり(床下換気口)
ヒロセ化成品(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。材質スチロール樹脂色濃いウグイス色種類角型床下換気口
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
匠(室内換気口)
ヒロセ化成品(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷から翌々日出荷こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)132.5
アルミ調整ガラリ(30-T型)
浜国(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ付属品ビス:8個材質アルミA6063色シルバー表面処理T5換気量率(%)30
縦型ドアー用ガラリ
真田化鋼(S・ROSE)¥2,198税込¥2,4181組(2枚)5日以内出荷から7日以内出荷ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
いこい(ドア換気口)
ヒロセ化成品(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)100
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
換気ガラリ(ガラリセット)
SYS(シブタニ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
床下換気孔 あすか
真田化鋼(S・ROSE)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。用途自然給気用室外換気孔仕様スライド式材質スチロール樹脂色ベージュグレー種類床下換気孔
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷仕様標準網なし、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)
宇佐美工業¥969税込¥1,0661枚当日出荷ステンレス製の角型ガラリのみ付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149仕上ブラック焼付塗装使用場所外壁用RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
軒天換気孔(雲水)
真田化鋼(S・ROSE)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10
ルームガラリ YV-7560
城東テクノ¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
軒天換気グリル 標準(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト