2ページ目: 角型ガラリ

110件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(網付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
    仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
  • アルミ固定ガラリ SS20 浜国

    アルミ固定ガラリ SS20

    浜国(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1組
    3日以内出荷
    固定式なのでビスは付属していません
    用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
  • 樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]

    樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付

    ユニックス[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
    材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
  • 床下換気孔 ケイ・ジー・ワイ工業

    床下換気孔

    ケイ・ジー・ワイ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
    材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2仕上ヘアーライン仕上
  • 角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色) 真田化鋼(S・ROSE)

    角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)

    真田化鋼(S・ROSE)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
    用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABSミルキーホワイト
  • レジスター・ガラリ内外壁用 宇佐美工業

    レジスター・ガラリ内外壁用

    宇佐美工業
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕上シルバー
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質アルミシルバー種類角型グリル仕上アルマイト処理
  • 角型床下換気口用防虫断熱パーツ NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口用防虫断熱パーツ

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    角型床下換気口に取り付け可能な防虫網付断熱パーツです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 断熱のフタは取り外し可能です。
    適合KS-0311P-13(15)、KS-0311PN-13(15)用材質ABS樹脂ライトグレー
  • こまち(床下換気口) ヒロセ化成品

    こまち(床下換気口)

    ヒロセ化成品(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
    材質スチロール樹脂濃いウグイス色種類角型床下換気口
  • 軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
    仕様軒天換気用、防火ダンパー付材質鋼板ホワイトクリーム種類角型グリル仕上メラミン焼付塗装
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    319税込351
    1個
    欠品中
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • チャンバー付きルームガラリ 城東テクノ

    チャンバー付きルームガラリ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
  • エアスリットN本体 フクビ化学

    エアスリットN本体

    フクビ化学
    1,898税込2,088
    1個ほか
    3日以内出荷
    基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。 ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。 本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。 フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
    付属品フィルター1個、ビス4本寸法(mm)100×200×25
  • 角型床下換気口(保温材付) NASTA(ナスタ)

    角型床下換気口(保温材付)

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
    材質ABS樹脂ライトグレー種類角型床下換気口寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
  • 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    角型軒天換気口

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410有効換気面積(cm2)162
  • 新風(床下換気口) ヒロセ化成品

    新風(床下換気口)

    ヒロセ化成品
    359税込395
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    床下に心地よい新風を吹き込みます。
    材質ABS樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)207
  • ニュー瀬戸(床下換気口) ヒロセ化成品

    ニュー瀬戸(床下換気口)

    ヒロセ化成品
    439税込483
    1枚
    4日以内出荷
    害虫の進入を防ぎ、割れにくい設計です。
    材質ポリプロピレン樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)139
  • 角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型ガラリ(水切付・標準網なし)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
    仕様標準網なし、水切付材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損

    西邦工業
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
  • 角型ガラリ (水切り付き) 真田化鋼(S・ROSE)

    角型ガラリ (水切り付き)

    真田化鋼(S・ROSE)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き
    用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABSホワイトグレー
  • ルームガラリ YV-15079 城東テクノ

    ルームガラリ YV-15079

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150
  • ルームガラリ YV-7590 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7590

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75
  • Kガラリ 網無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kガラリ 網無

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    989税込1,088
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    換気用の水切付ガラリ(網無タイプ)
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • 軒天換気エルシアNE(網付き) フクビ化学

    軒天換気エルシアNE(網付き)

    フクビ化学
    3,298税込3,628
    1個ほか
    3日以内出荷
    軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
    外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
  • 軒天換気エルシアNE(網なし) フクビ化学

    軒天換気エルシアNE(網なし)

    フクビ化学
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷
    軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
    外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
  • 軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    軒天換気口

    NASTA(ナスタ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
    付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
  • Deluxe 風窓 淀(床下換気口) ヒロセ化成品

    Deluxe 風窓 淀(床下換気口)

    ヒロセ化成品
    699税込769
    1枚
    3日以内出荷
    窓際の爽快感を床下にも届けます。
    材質ポリプロピレン樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)151.2
  • 角型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網付です。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口仕上電解研磨
  • 軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    軒天換気グリル

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
    用途軒天換気用材質ABS樹脂ホワイトクリーム種類角型グリル
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E11寸法C20
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損

    西邦工業
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E11寸法C20
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:アルミニウム、FD:SUS304 1.5t仕上アルマイト処理、Anodized温度ヒューズ標準72℃寸法E11寸法C20
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損

    西邦工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E11寸法C20
  • 可動ルーバー アトムリビンテック

    可動ルーバー

    アトムリビンテック
    28,980税込31,878
    1枚
    4日以内出荷
    1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易的に行えます。羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにもに使用が可能です。羽根の可動範囲は90°まで可動します。
    付属品+なべ小ねじ M3×24 6本材質羽根:アルミ押出し材 フレーム:ABS
  • SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国

    SS20L型 調整ガラリシルバー

    浜国
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    戸厚18.5mmから対応可能
    用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
  • 立型ドア用ガラリ エスコ

    立型ドア用ガラリ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌々日出荷
    ビス止め可能で扉厚に関係なく取り付けることができます。
    寸法(mm)150 (W)×600 (H)
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 防火ダンパー付 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 防火ダンパー付 低圧損

    西邦工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E10寸法C20
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損

    西邦工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 防火ダンパー付 低圧損

    西邦工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法E10寸法C20
  • NKM60型 固定ガラリ 浜国

    NKM60型 固定ガラリ

    浜国
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    厚みが30mmで開口率約60%、通常の約2倍
    材質アルミA6063厚さ(mm)30シルバー表面処理T5

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

角型ガラリ