絞り込み
ブランド
- ユニックス[建築金物](36)
- NASTA(ナスタ)(28)
- 宇佐美工業(9)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- フクビ化学(6)
- アルドレックス(アルテック)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 未来工業(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- エスコ(2)
- ACE(エース)(2)
- カナイ(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- 西邦工業(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 日大工業(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
換気フードとは、調理時や洗浄器などに発生した煙や湯気、油脂などの空気を不燃性のステンレスで天井から屋外に排出したり、汚れた空気を屋外に排出し、室内を快適にする役割を果たしているのが特徴的です。古くなったフードを交換したり、プレハブハウスの換気扇に使用したり、自然換気の給気口に使用します。室内・室外用とあり、室内用ではフラット型やスリム型、ファルコン型、ブーツ型などがあり、家の設計やデザインによってタイプはさまざまです。また、屋外では、ステンレス製やプラスチック製などがあり、耐外風・耐雨水侵入高性能フードや超高層住宅用、防雨タイプ、虫網付きなどがあり、型もスクエアや円くまったタイプとあります。

防鳥フード 水切り付き SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。仕様低層階用材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
換気用フード
NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付
宇佐美工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
スーパースリムフード
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
ステンレスフード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。材質SUS304仕上BA
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
ステンレス製 フラット型スリムフード
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応金網10M
強制換気用フード(網付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から9日以内出荷樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。用途強制換気用室外換気孔付属品ビス付き種類換気フード
ステンレス製 換気用フード
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
ステンレス製 角型フード
宇佐美工業(10件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フードRoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
ステンレス製 屋外強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
オーバーフロー管化粧カバー
日大工業(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。付属品ビス4本色パールグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
防虫フード SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。全長(mm)175材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B色ステンレス
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー
アルドレックス(アルテック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から12日以内出荷壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
樹脂製ロングフード(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室外換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂寸法(mm)出代:48色ミルキーホワイト種類角型ガラリ外形寸法(mm)(A1×A2)95×444開口寸法(mm)C1×C2:43×392有効換気面積(cm2)105ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5
屋外フード(防虫あみ付)
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1個当日出荷から翌日出荷防虫網(ステンレス製16メッシュ)付。虫や鳥などのフード内への侵入を防ぎます。網部分は取り外せてメンテナンスも容易です。低階層用。仕様【張出し(mm)】175材質【防虫網】ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS430)
スーパースリムフード強制換気用
NASTA(ナスタ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
スーパースリムフード 100パイ用防虫網
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂色シルバーグレー
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から7日以内出荷壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
ステンレス製 角型フード ブラック(黒)
宇佐美工業¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
換気用フード
NASTA(ナスタ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷適合レジスター/KS-6010P(200×250)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)84

































![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231256-240529-02.jpg)







![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)



![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)