絞り込み
ブランド
- ユニックス[建築金物](36)
- NASTA(ナスタ)(28)
- 宇佐美工業(9)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- フクビ化学(6)
- アルドレックス(アルテック)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 未来工業(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- エスコ(2)
- ACE(エース)(2)
- カナイ(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- 西邦工業(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 日大工業(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 換気フード
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
オーバーフロー外側カバー30型
アルドレックス(アルテック)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付
NASTA(ナスタ)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から6日以内出荷壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ
NASTA(ナスタ)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から12日以内出荷壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231360-240529-02.jpg)
ウェザーカバー
ユニックス[建築金物]¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t表面処理研磨仕上
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付
宇佐美工業¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体/NSS442M3ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
屋外換気口 樹脂/耐外風タイプ
NASTA(ナスタ)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から13日以内出荷内部構造:止水板付。デザイン:落雪の衝撃にも強いプロダクトデザインです。材質ASA樹脂適合パイプスパイラル管(内径Φ100)![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
SUS製 パイプフード 網付タイプ
ユニックス[建築金物]¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ![SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
ユニックス[建築金物]¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)38.78適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)12.8![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から16日以内出荷網付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)
ステンレス製パイプフード 深型フード
ユニックス[建築金物]¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷から6日以内出荷水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
フードDX北輝 シルバーホワイト
フクビ化学¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷材質ASA色シルバーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×250×81開口面積(cm2)120
ステンレス製 角型強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
丸形パイプフード(アルミ製)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷用途換気・送風種類丸型フード付ガラリ材質アルミニウム仕様ガラリ付仕上アルマイト加工(無着色)
外壁用ステンレス製換気口 セットバックフード セットバック用深型フード 角度調節自在型 下部開閉タイプ
西邦工業¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷仕様ガラリ開閉式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E146寸法F12
オーバーフロー外側カバー40型アルスルー
アルドレックス(アルテック)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷オーバーフロー管外側カバー VP-40 用。ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40
オーバーフロー内側キャップ30型
アルドレックス(アルテック)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-30
オーバーフロー内側キャップ40型・50型屋上用
アルドレックス(アルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40・VP-50
オーバーフロー内側キャップ40型・50型ベランダ用
アルドレックス(アルテック)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐオーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。落ち葉などが詰まりにくい設計となっています。材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-40・VP-50
屋外フード (防鳥網付き)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個(1個)翌々日出荷丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ
NASTA(ナスタ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷自然換気。取付ねじピッチ(mm):W230×H180仕様ステンレス(16メッシュ)網付材質ステンレス(SUS304) t=0.6mm仕上#400研磨有効換気面積(cm2)156
ステンフード付き丸型ガラリ
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。用途自然吸排気口用フードとして。材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
ラブリーフード ダンパー付き 温度ヒューズ120℃品
カナイ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装頭部径(Φmm)3.7法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ120℃試験機関公称作動温度120℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第09EG334号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)
ラブリーフード
カナイ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から10日以内出荷意匠性に優れ、水滴が侵入しにくい形状です。Φ100、Φ150のサイズをお選びいただけます。水切りが広く雨漏れによる壁の汚れを防ぎます。パイプ接続部が短く、ダンパー付き(FD付)の場合でもファン・モーターとの干渉がありません。色のバリエーションが豊富で、建物に合う色をお選びいただけます。材質ベースSUS430(t=0.5)カバーSUS304(t=0.5)ルーバーピースSUS430(t=1.0)防鳥ルーバーSUS430(t=0.4)防鳥網SUS304ダンパー鋼板(t=1.6)表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装法規制ダンパー付き 建設省告示第1369号1第4号に該当温度ヒューズ72℃試験機関公称作動温度72℃防火ダンパー:(一財)建材試験センター第14EG567号(防火証明)Φ100:(一財)建材試験センター第04A0033号(通気特性試験)Φ100網付:(一財)建材試験センター第04A0034号(通気特性試験Φ150:(一財)建材試験センター第04A0035号(通気特性試験)Φ150網付:(一財)建材試験センター第04A0036号(通気特性試験)![SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727004-210827-02.jpg)
SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥6,998~税込¥7,698~1個16日以内出荷防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
ユニックス[建築金物]¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個16日以内出荷メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)










![ウェザーカバー ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70231360-240529-02.jpg)




![SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726977-210827-02.jpg)
![SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726749-210827-02.jpg)
![SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726539-210827-02.jpg)
![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)
![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)



















![SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727004-210827-02.jpg)
![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727153-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)