換気フードとは、調理時や洗浄器などに発生した煙や湯気、油脂などの空気を不燃性のステンレスで天井から屋外に排出したり、汚れた空気を屋外に排出し、室内を快適にする役割を果たしているのが特徴的です。古くなったフードを交換したり、プレハブハウスの換気扇に使用したり、自然換気の給気口に使用します。室内・室外用とあり、室内用ではフラット型やスリム型、ファルコン型、ブーツ型などがあり、家の設計やデザインによってタイプはさまざまです。また、屋外では、ステンレス製やプラスチック製などがあり、耐外風・耐雨水侵入高性能フードや超高層住宅用、防雨タイプ、虫網付きなどがあり、型もスクエアや円くまったタイプとあります。
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパンステンレス換気扇カバーフジテック・ジャパン(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上厚さ(mm)0.4
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフードケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(耐寒性)適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)85
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード水切付宇佐美工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムフード 100パイ NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイNASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AES樹脂取付寸法(mm)(開口部)75×405適合レジスター/KS-410P
スーパースリムフード NASTA(ナスタ)スーパースリムフードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
強制換気用フード(網付き) 真田化鋼(S・ROSE)強制換気用フード(網付き)真田化鋼(S・ROSE)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
樹脂製の強制換気用フードです。網付き仕様です。ビス付属あり。
用途強制換気用室外換気孔種類換気フード付属品ビス付き
防虫フード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
ステンレスフード SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフード SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304仕上BA
防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS304ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
ステンレス製 フラット型スリムフード 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード宇佐美工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
金網10M材質本体/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
2×4換気用フード NASTA(ナスタ)2×4換気用フードNASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂適合レジスター/KS-410P寸法(高さH×幅W)(mm)100×415有効換気面積(cm2)84
ステンレス製 換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 換気用フードNASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)200×250有効換気面積(cm2)64
ステンレス製 角型フード 宇佐美工業ステンレス製 角型フード宇佐美工業(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型フード材質(本体・長穴板)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
オーバーフロー管化粧カバー 日大工業オーバーフロー管化粧カバー日大工業(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。 適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。 この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本パールグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
ウェザーカバー ユニックス[建築金物]ウェザーカバーユニックス[建築金物]
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
Jフード203 ヒロセ化成品Jフード203ヒロセ化成品(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質スチロール樹脂付属品ビス付クリーンアイボリー有効換気面積(cm2)56.2
スーパースリムフード強制換気用 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード強制換気用NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
スーパースリムフードの強制換気用です。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃) 特定防火設備該当品です。(防火ダンパー付) さびに強いスーパーステンレス採用。
ステンレス製 角型フード ブラック(黒) 宇佐美工業ステンレス製 角型フード ブラック(黒)宇佐美工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm材質(本体・長穴板)SUS304種類角型フード寸法A(mm)196寸法D(mm)199寸法E(mm)102寸法B(mm)246寸法C(mm)150仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)85.57切込寸法(mm)155×199
強制換気用フード (レンジフード用) NASTA(ナスタ)強制換気用フード (レンジフード用)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質AES樹脂シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)110×300
ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリムフード水切付 FDタイプ宇佐美工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
スーパースリムフード 100パイ用防虫網 NASTA(ナスタ)スーパースリムフード 100パイ用防虫網NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
用途この製品は、屋外フード スーパースリムフード KS-8820PH専用の防虫網です。 ご使用の室内側換気口やパイプ内の状態により、ご使用になれない場合がありますのでご確認ください。材質AES樹脂シルバーグレー
オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルドレックス(アルテック)オーバーフロー外側カバー50型アルスルーアルドレックス(アルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-50
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプNASTA(ナスタ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。防虫網付。適応屋内換気口:KS-410P。取付ねじピッチ(mm):W455×H105。自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
樹脂製ロングフード(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングフード(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
樹脂製ロングタイプの換気フードです。室内用にはロングレジスター(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室外換気孔材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×444ビスピッチ(mm)(B1×B2)70.5×434.5開口寸法(mm)C1×C2:43×392寸法(mm)出代:48有効換気面積(cm2)105ミルキーホワイト種類角型ガラリ付属品ビス付き
SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付ユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B全長(mm)175ステンレス
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/上下開口タイプNASTA(ナスタ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
屋外換気口上下に開口部を設けてありますので、壁面に当たる強風の吹き込みを減少させます。防虫網付。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H176。自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)72
安心フード大雪くん ACE(エース)安心フード大雪くんACE(エース)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製 屋外強制換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 屋外強制換気用フードNASTA(ナスタ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
ステンレス製 角型強制換気用フード NASTA(ナスタ)ステンレス製 角型強制換気用フードNASTA(ナスタ)
9,998税込10,998
1個
欠品中
材質ステンレス(SUS304)仕上#400研磨寸法(高さH×幅W)(mm)300×300有効換気面積(cm2)219.5取付換気扇25cm用
レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用) Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 ジャバラ(隠蔽部用)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
欠品中
用途レンジフードから排気穴まで離れている場合、または位置がずれている場合に接続用として、またダクトの振動防止としてご使用ください。材質ガラスクロス(クロロプレンゴム系コーティング)適合機種ターボファン形全機種、シロッコファン形角吐出の機種
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプNASTA(ナスタ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ/水切付NASTA(ナスタ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
壁面にあたる強風の吹き上げや吹き込みを減少させます。小屋裏換気口としてもご使用いただけます。取付ねじピッチ(mm):W226×H175。自然換気
材質ASA樹脂有効換気面積(cm2)64
換気フード