絞り込み
ブランド
- ユニックス[建築金物](36)
- NASTA(ナスタ)(27)
- 宇佐美工業(9)
- ケイ・ジー・ワイ工業(7)
- アルドレックス(アルテック)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- フクビ化学(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ACE(エース)(2)
- カナイ(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 日大工業(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ヒロセ化成品(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 換気フード
![SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3直管相当長(m)(排気)20.8適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)43.9![SUS製防音フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード 網付
ユニックス[建築金物]¥18,980~税込¥20,878~1個16日以内出荷網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製防音フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード
ユニックス[建築金物]¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から16日以内出荷角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製防音フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
SUS製防音フード
ユニックス[建築金物]¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3![SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網・FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製超深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥18,980~税込¥20,878~1個21日以内出荷網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から16日以内出荷網、防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(120℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個16日以内出荷から22日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,998~税込¥6,598~1個16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から16日以内出荷防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
SUS製深型フード
ユニックス[建築金物]¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から16日以内出荷屋外用換気口角型パイプフード。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)
ステンレス製パイプフード 深型フード
ユニックス[建築金物]¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外ステンレスフードGS100
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(10個)3日以内出荷室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
パイプ差込式 防火ダンパー
フクビ化学¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
換気用フード
NASTA(ナスタ)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷適合レジスター/KS-6040P2・44P・6010P(150×200)、KS-6050PFK(137×187)材質AES樹脂色シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)150×200有効換気面積(cm2)98
ステンレス製 U型寒冷地フード
宇佐美工業¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリムフード風防水切付 FDタイプ
宇佐美工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ、水切板、風防板、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリムフード FDタイプ
宇佐美工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質本体、ダンパー羽根/NSS442M3ガラリ板、フード、金網、組立ビス/SUS304温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
自然換気フード
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215仕上バフ研磨有効換気面積(cm2)158
耐外風高性能フード
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式) 特定防火設備該当品です。(ダンパー付)仕上アクリル焼付塗装
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷組立式用途浅形レンジフード用部材適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2材質亜鉛鋼板質量(kg)1板厚(mm)8




![SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726024-210827-02.jpg)
![SUS製超深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
![SUS製深型フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725114-210827-02.jpg)
![SUS製深型フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724667-210827-02.jpg)
![ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33085834-181206-02.jpg)














![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)