絞り込み
ブランド
  • ダイケン(4)
材質
  • アルミ(4)
開口寸法(mm)
  • 255×255
  • 150×150(5)
  • 200×200(11)
  • 250×250(12)
  • 300×300(28)
  • 303×303(17)
  • 303×606(7)
  • 350×350(14)
  • 400×400(13)
  • 410×560(15)
  • 417×652(7)
  • 450×450(49)
  • 450×600(9)
  • 454×454(23)
  • 455×455(6)
  • 457×457(7)
  • 460×460(8)
  • 500×500(14)
  • 600×600(31)
  • 606×606(122)
  • その他(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から11日以内出荷
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
建物管理・メンテナンス