589件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプ ナカ工業床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ SPOタイプナカ工業
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
用途室内用床点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂取扱説明書(0.18MB)
ウォールハッチWHA ナカ工業ウォールハッチWHAナカ工業
9,398税込10,338
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
用途室内用壁点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具溶融亜鉛めっき銅鈑
アルミASタラップ 昇降禁止板 ACE(エース)アルミASタラップ 昇降禁止板ACE(エース)
55,980税込61,578
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品SUSピアスビス4×13:18本
アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース)アルミASタラップ 頭部手掛けタイプACE(エース)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
別売付属品ブラケット2組
アングル付ステンタラップ 養生タイプ 淀川建材工業アングル付ステンタラップ 養生タイプ淀川建材工業
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
用途マンションの屋上昇降用として表面処理ヘアライン仕上寸法(Φmm)16寸法(幅W×奥行D)(mm)400×350
キソ点検口(後付けタイプ) 城東テクノキソ点検口(後付けタイプ)城東テクノ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。
材質蓋:EPS(発泡ポリスチレン)、樹脂枠:ABS寸法(mm)183×430×700ホワイト開口寸法(mm)人通口:W530×H290適合幅(mm)基礎幅:120~150適合高さ(mm)基礎高さ:330~400熱貫流率(W/m2・K)0.76熱抵抗値(m2K/W)1.31
キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノキソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
容易に配管が通せる配管部材付き。 製品の両表面は無色の養生シート付きです。
ホワイト熱貫流率(W/m2・K)0.53熱抵抗値(m2K/W)1.7
床下収納庫用補強ステー(標準型専用) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(標準型専用)城東テクノ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
材質ZAM鋼板付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)
床下点検口(断熱型600×600) 城東テクノ床下点検口(断熱型600×600)城東テクノ
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
すっきりとした断熱材内蔵型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
点検口ドアー   2445-3付 CDB-Ⅲ 末広金具(SUEHIRO)点検口ドアー 2445-3付 CDB-Ⅲ末広金具(SUEHIRO)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SPHC仕上液形変性エポキシ樹脂さび止め塗装(JPMS-28)
床下収納 標準タイプ TOSTEM(LIXIL)床下収納 標準タイプTOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
床下点検口としても利用できる、便利な床下収納です。キッチン、パントリーの保管庫としておすすめです。
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型ダイケン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600角タイプ・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)外形寸法(mm)616×616×高さ463容量(L)約110(約110kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・450角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】吉川化成
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本材質(本体)ABS外形寸法(mm)460×460×高さ298.5容量(L)約33(約33kg)適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ 吉川化成アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ吉川化成
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600 ダイケン床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600ダイケン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
フロア換気口 防虫網付 200×900 ダイケンフロア換気口 防虫網付 200×900ダイケン
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
用途体育館などの床下の自然換気用開口寸法(mm)160×860材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
床下収納庫 断熱・600・浅型 吉川化成床下収納庫 断熱・600・浅型吉川化成
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
点検ラクラクのセパレート式補助根太断熱材。
開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)仕様通気孔なし付属品回転取手×1、補強桟×2、中蓋断熱材×1、セパレート式補助根太断熱材×1セット、補助根太断熱材固定用L金具×1セット寸法(mm)616×616高さ(mm)306材質(本体)ポリプロピレンタイプ浅型容量(L)約44対応板厚(mm)15
モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコスモルタル用フロアーハッチ(ロック式)ホーコス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製。本体フレームに1.0ミリ材を使用し、耐重用として構成された強いボディです。車庫の入り口、重量物搬入口等の点検口に最適です。ネジ固定のロック式取手です。施工が簡単です。
用途軽荷重用材質SUS304
天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプ ナカ工業天井点検口 ハイハッチAT 気密タイプナカ工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
外枠にパッキンを設け、内枠を押し付けて閉じることで高い気密効果を発揮するエアータイトタイプです。気密性が優れているため温度・湿度・圧力などが管理されている空間に最適です。
用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH付属品吊りタイプハンガー金具×4シルバー仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ALステップ ACE(エース)ALステップACE(エース)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
材質アルミ仕上アルマイトシルバー
アングル型タラップ ACE(エース)アングル型タラップACE(エース)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ローレットタラップ ACE(エース)ローレットタラップACE(エース)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕上ピーリング寸法C(mm)50
メーター点検口(カムロック錠) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
埋込タイプ
仕上磨き
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
後付タラップSST-19ATW用押さえ板です。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様磨き材質ステンレス(SUS304)平鋼
タラップ(後付用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タラップ(後付用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タラップ(後付用)ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
仕様後付用材質ステンレス(SUS304)、丸鋼・平鋼径(Φ)【丸鋼】19寸法H(mm)150仕上磨き
屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式 NASTA(ナスタ)屋上点検ハッチ ステンレス/埋込タイプ/ガスダンパー式NASTA(ナスタ)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
開閉がスムーズなガスダンパーを採用。
仕上バフ研磨
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角 ワールドアルミ天井点検口(支持金具仕様)415角ワールド
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
うす茶カラー天井点検ハッチ HOJOうす茶カラー天井点検ハッチHOJO
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
必要開口寸法:456mm×606mm・天井材カット寸法:417mm×567mm・軽天/木天井兼用部品
材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)450×600色調うす茶カラー
天井収納はしご HOJO天井収納はしごHOJO
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
フック棒付(長800mm)。
材質はしご部:ラミン系ムク材深さ(mm)収納BOX:108寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450 吉川化成樹脂枠気密型床下点検口(15mmフローリング用)450×450吉川化成
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計です!きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。フローリング15mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品回転取手1個、ビスセット1式、蓋板カットガイド1枚適合15mmフローリング用適合本体深型収納庫本体(品番:PT45-E1)タイプ気密タイプ開口寸法(mm)450×450材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)466×466×高さ71
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
ライトグレー
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
天井点検口 450普及タイプ JAPPY天井点検口 450普及タイプJAPPY
16,980税込18,678
1箱(10台)
翌日出荷
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(15mmフローリング用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、15mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング15mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様15mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式、蓋板カットガイド1枚種別浅型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)70(70kg)本体寸法(mm)564×564×高さ280mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(クッションフロアー用 CF用) 吉川化成樹脂枠気密型床下収納庫 浅型(クッションフロアー用 CF用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(浅型 高さ280mm)のセットです。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様クッションフロア用(CF用)付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式種別浅型/通気孔なし材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)70(70kg)本体寸法(mm)564×564×高さ280mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用) 吉川化成樹脂枠気密型床下収納庫 深型(12mmフローリング用)吉川化成
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
樹脂製の床下収納庫(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠気密床下点検口と収納庫本体(深型 高さ437mm)のセットです。 床下からの外気の侵入を防ぐ気密型で、12mmフローリング用です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約5kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 フローリング12mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。 深型の床下収納庫本体は、SIAA認証の抗菌仕様になります。 ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所など仕様12mmフローリング用付属品回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、蓋板カットガイド1枚種別深型/仕切り板付/通気孔付材質(本体)ポリプロピレンタイプ気密タイプ容量(L)110(110kg)本体寸法(mm)564×564×高さ437mm開口寸法(mm)606×606材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)外枠寸法(mm)622×622
建物管理・メンテナンス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら