絞り込み
材質
- アルミ(4)
- 樹脂(1)
開口寸法(mm)
- 455×455
- 150×150(5)
- 200×200(10)
- 222×222(4)
- 250×250(11)
- 300×300(27)
- 303×303(16)
- 303×606(7)
- 350×350(14)
- 400×400(13)
- 410×560(14)
- 417×652(7)
- 450×450(47)
- 450×600(8)
- 454×454(23)
- 460×460(8)
- 500×500(14)
- 600×600(28)
- 606×606(115)
- その他(49)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- SPG(サヌキ)(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- エスコ(1)
- 城東テクノ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 東京富士商会(1)

天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から3日以内出荷スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
SPG 天井点検口 支持金具型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から3日以内出荷アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様材質枠:アルミ/鍵:樹脂付属品支持金具付き
気密天井点検口 支持金具仕様
SPG(サヌキ)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から4日以内出荷不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
城東テクノ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)455×455
気密・断熱タイプ 天井点検口
Bulls(ブルズ)¥16,980税込¥18,6781台(1台)5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504色ホワイト開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529
気密・断熱タイプ ホーム床点検口
Bulls(ブルズ)¥18,980税込¥20,8781台(1台)4日以内出荷から5日以内出荷内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)仕様断熱タイプ Ⅰ~Ⅶ地域対応 15mmフロア用付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個厚さ(mm)【断熱蓋】130寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504開口寸法(mm)455寸法A454寸法B448外枠寸法(mm)529