絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(29)
- UNION(ユニオン)(15)
- BEST(ベスト)[金物](9)
- シロクマ(9)
- ACE(エース)(8)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8)
- ハイロジック(7)
- NewHikari(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- ポッシュリビング(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 河淳(2)
- パール金属(2)
- 八幡ねじ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- K9(駒谷)(2)
- エスコ(1)
- アトムリビンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

d line タオル掛 14-7050-02型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金、快削黄銅形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)形状シングル・両端固定仕上Zwei L 仕上
ステンレス鋼製 タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
d line タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ形状シングル・片持ち材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)350シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ステンレスタオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)形状シングル・両端固定材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨寸法t(mm)4寸法B(mm)50寸法L2(mm)48仕上鏡面研磨寸法M(mm)13寸法P2(mm)35
『サニタリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- タオル掛け
- タオル棚
- 化粧棚
- ラバトリー金物・屑入投入口