絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(20)
  • UNION(ユニオン)(14)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • ACE(エース)(8)
  • ハイロジック(6)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • シロクマ(4)
  • NewHikari(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • ポッシュリビング(3)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
  • パール金属(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • エスコ(1)
  • 河淳(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • オカトー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地仕上ヘアライン仕上
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上げでヴィンテージの味わいを演出したタオル掛です。重厚感・安定感がある飽きのこないデザインです。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4ロックプラグ(呼び4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状シングル・両端固定質量(g)1600ピッチP(mm)450耐荷重(N)100
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのタオル掛です。肉厚な真鍮鋳物に、鋳肌を活かした古美調の仕上でヴィンテージの味わいを演出しました。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ4×50平座金M4プラグ(ねじ呼4用、適用ドリル径6、プラグ長30)材質黄銅形状リング質量(g)980耐荷重(N)60
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)400ピッチP(mm)450形状シングル・両端固定材質アルミニウム合金、快削黄銅耐荷重(N)100付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)形状シングル・両端固定仕上Zwei L 仕上
  • ステンレス鋼製 タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
  • d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    シリーズd lineシリーズ付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ形状シングル・片持ち材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)350仕上ヘアライン仕上
  • ステンレスタオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスタオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)形状シングル・両端固定材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨寸法t(mm)4寸法B(mm)50寸法L2(mm)48仕上鏡面研磨寸法M(mm)13寸法P2(mm)35

タオル掛け』には他にこんなカテゴリがあります

タオルバー