絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- TOSO(533)
- エスコ(126)
- ケージーパルテック(38)
- シーソー(三扇金属)(31)
- スワロン(34)
- タキヤ(149)
- タチカワブラインド(278)
- ダイケン(415)
- ニッサチェイン(25)
- ハイロジック(102)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(113)
- フェデポリマーブル(111)
- フルネス(57)
- ヤボシ(147)
- 岡田装飾金物(366)
- 福井金属工芸(91)
- 荒川技研工業(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(350)
サービス分類
- オーダー・加工(13)

SCランナー(後入れ用)
TOSO(29件のレビュー)¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
伸縮C型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。色シルバー許容荷重(kg)5
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
D30レール
岡田装飾金物(32件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応
エンドストップ カーテンレール用 2個セット
¥349税込¥3841セット(2個)当日出荷カーテンレール用のエンドストップです。用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
スナップランナー カーテンレール用 10個セット
¥2,698税込¥2,9681セット(10個)当日出荷走行性に優れたスナップタイプのランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
伸縮角型カーテンレールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から11日以内出荷伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。許容荷重(kg)5
ランナー カーテンレール用 10個セット
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷走行性に優れたランナーです。用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
ハンガーレール
ダイケン(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ループワイヤー吊10
ベルク(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20静止荷重(kg)10ワイヤー径(Φmm)1
SCマグネットランナー(後入れ用)
TOSO(13件のレビュー)¥629税込¥6921組当日出荷種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304シリーズC型
カーテン ふさ掛け(粘着)
LEC(レック)(2件のレビュー)¥309税込¥3401パック(2個)当日出荷取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
トラックレール・ハンガーレール(スチール製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から14日以内出荷ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
グランドフック
岡田装飾金物(30件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ランナー
岡田装飾金物(10件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンピア カーテンレール 工事用セット
TOSO(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量級レールの決定版です。材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
スライデックス ガイドローラー
ダイケン(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷カーテンレール用のブラケットです。用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル
フルネス(1件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1本3日以内出荷ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン色ステンレス
ニューデラック 「ランナー」
TOSO(12件のレビュー)¥449税込¥4941セット(8個)当日出荷用途間仕切用レールトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2シリーズニューデラック
コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
D40用ワンタッチランナーA
岡田装飾金物¥399税込¥4391個当日出荷フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7107寸法(mm)カン下:52材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)21耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
D40用キャップストップ
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(六角ネジ仕様)
末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
エリート カーテンレール 工事用セット
TOSO(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット当日出荷から4日以内出荷シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
...