2,771件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズC型 種別後入れ用 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg)片開きで30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)31 リング内寸(mm)5
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8 質量(g)17 リング内寸(mm)35
1セット(10個)
2,698 税込2,968
欠品中

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズC型 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1組
399 税込439
当日出荷


走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8 質量(g)9 リング内寸(mm)15
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

シリーズC型 材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
1セット(8個)
379 税込417
当日出荷

レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 トラスコ品番294-7005 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
799 税込879
当日出荷

シリーズC型 種別後入れ用 材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
1組
539 税込593
当日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6980 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂 取付方式粘着テープ 寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり) 荷重(kg)1
1パック(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

1セット
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。 材質スチール(SWRM) 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 トラスコ品番294-6998 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1組(2本)
159 税込175
当日出荷

カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。 タイプダブル 取扱説明書(0.7MB)
1ケース(5セット)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途間仕切用レール シリーズニューデラック トラスコ品番828-5302 材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304 質量(g)2
1セット(8個)
449 税込494
当日出荷

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)56
1セット(5個)
999 税込1,099
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

フェデポリマーブルN-24用キャップ
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質樹脂 半透明 質量(g)6 適合品番レール:N-24
1個
75 税込83
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷