絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TOSO(541)
  • ダイケン(421)
  • 岡田装飾金物(374)
  • エスコ(159)
  • タキヤ(151)
  • ヤボシ(147)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(112)
  • フェデポリマーブル(111)
  • ハイロジック(106)
  • 福井金属工芸(91)
  • フルネス(57)
  • 荒川技研工業(53)
  • BEST(ベスト)[金物](44)
  • ケージーパルテック(38)
  • スワロン(34)
  • シーソー(31)
  • ニッサチェイン(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • TRUSCO(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(335)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCランナー(後入れ用) TOSOSCランナー(後入れ用)TOSO(28件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
パワーミニワイヤー自在 福井金属工芸パワーミニワイヤー自在福井金属工芸(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1安全荷重(kg)12シルバー
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウエンドストップ カーテンレール用 2個セットモノタロウ
349税込384
1セット(2個)
当日出荷
カーテンレール用のエンドストップです。
用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
D30用キャップストップ 岡田装飾金物D30用キャップストップ岡田装飾金物(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
C型 キャップストップ TOSOC型 キャップストップTOSO(19件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリーズC型仕様C型用
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から11日以内出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
C型 マグネットランナー TOSOC型 マグネットランナーTOSO(7件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
ループワイヤー吊10 ベルクループワイヤー吊10ベルク(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1静止荷重(kg)10材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス径(Φmm)(ループ)20
ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
欠品中
走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
連結Cランナー(8個連結) TOSO連結Cランナー(8個連結)TOSO(8件のレビュー)
379税込417
1セット(8個)
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウスナップランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
SCマグネットランナー(後入れ用) TOSOSCマグネットランナー(後入れ用)TOSO(13件のレビュー)
539税込593
1組
当日出荷
シリーズC型種別後入れ用材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
エリート キャップストップ TOSOエリート キャップストップTOSO(10件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
用途エリートシリーズ用部品材質ABS樹脂
カーテン ふさ掛け(粘着) LEC(レック)カーテン ふさ掛け(粘着)LEC(レック)(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2個)
当日出荷
取り付け簡単、粘着テープ木の窓枠、柱、板壁、アルミサッシ、プリント合板取り付けられます。粘着テープで取り付けるカーテンふさ掛け耐荷重1kg
材質スチロール樹脂取付方式粘着テープ寸法(cm)2×2.5×7 (1個あたり)荷重(kg)1
D30用ランナー 岡田装飾金物D30用ランナー岡田装飾金物(10件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6921寸法(mm)カン下:21材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)6kg質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ウィンピア キャップストップ TOSOウィンピア キャップストップTOSO(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から3日以内出荷
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
コレダーライン CAフック タキヤコレダーライン CAフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
ブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入り モノタロウブラケット 壁付タイプ カーテンレール用 5個入りモノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5個)
当日出荷
カーテンレール用のブラケットです。
用途カーテンレール用ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)56
N-24用キャップ フェデポリマーブルN-24用キャップフェデポリマーブル
75税込83
1個
欠品中
レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂半透明質量(g)6適合品番レール:N-24
ディスプレイフック ニッサチェインディスプレイフックニッサチェイン(8件のレビュー)
199税込219
1パック(10個)
当日出荷
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
トラックレール・ハンガーレール(スチール製) ヤボシトラックレール・ハンガーレール(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から13日以内出荷
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ニューデラック 「ランナー」 TOSOニューデラック 「ランナー」TOSO(12件のレビュー)
449税込494
1セット(8個)
当日出荷
用途間仕切用レールシリーズニューデラックトラスコ品番828-5302材質硬質ポリエチレン・アセタール樹脂・SUS304質量(g)2
D30用継カバー 岡田装飾金物D30用継カバー岡田装飾金物(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
グランドフック 岡田装飾金物グランドフック岡田装飾金物(29件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】TOSO
8,298税込9,128
1ケース(5セット)
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレールスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル取扱説明書(0.7MB)
ふさかけ セレスタ TOSOふさかけ セレスタTOSO
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
ふさかけ ラパン TOSOふさかけ ラパンTOSO(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品マルサラ全ネジ3.0×25材質亜鉛種類ラパン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×60×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)ガイドローラー(六角ネジ仕様)末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
D40用キャップストップ 岡田装飾金物D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
複車ベアリング入(スチール製) ヤボシ複車ベアリング入(スチール製)ヤボシ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
コレダーライン CBフック タキヤコレダーライン CBフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
...
レール