絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイケン(365)
- 岡田装飾金物(357)
- TOSO(325)
- ヤボシ(139)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- 福井金属工芸(89)
- タキヤ(85)
- エスコ(76)
- フェデポリマーブル(69)
- タチカワブラインド(55)
- フルネス(44)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ケージーパルテック(26)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(19)
- ベルク(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: レール

D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
ヨコヅナ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)当日出荷下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)1335取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄
ヨコヅナ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途1本レール門扉用etc.質量(g)240材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12
角型フックレール用フック 壁面用固定
ハイロジック(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ピクチャーレール・壁面レールシリーズ備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。アズワン品番64-7749-93
ディスプレイパーツ 床・天井用
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。材質(金具)真鍮(C3602)材質(座金)スチール(SPCC)
ディスプレイパーツ フック
ニッサチェイン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。寸法C(mm)3.5材質(フック)スチール(SPCC)材質(金具)真鍮(C3602)
ベンダーステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥689税込¥7581個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレス天井Sブラケット
岡田装飾金物¥979税込¥1,0771個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスランナーA
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス継カバー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
D30用パイプバンド付ブラケット
岡田装飾金物¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30用ヒートンランナー
岡田装飾金物¥999税込¥1,0991個当日出荷フック部をヒートンにしたランナーです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
マテハン アルミレール
ダイケン¥2,398~税込¥2,638~1本5日以内出荷から9日以内出荷レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。材質アルミ製
単車(ステンレス製)
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
天井受
ダイケン¥679~税込¥747~1個当日出荷から10日以内出荷用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に仕様一連用材質熱間圧延鋼材(SPHC)取付ボルトW5/16"皿ボルト
SUS ワイヤクリップ
大洋製器工業¥159税込¥1751個当日出荷ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2876材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
C型カーテンレール ブラケット
シーソー(三扇金属)¥299税込¥3291個翌日出荷C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。用途C型専用正面ダブルブラケット色シルバー
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
ヤボシ¥2,698~税込¥2,968~1本5日以内出荷から11日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
省エネサイドキャップ付きカーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。サイドキャップで端までカバーできます!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
ピクチャーレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1本翌日出荷ピクチャーレール A-10型。天付 / 壁付兼用・耐荷重:約30Kgf/1m(取付ねじを450mm以内の間隔で取り付けた場合)。材質アルミニウム合金長さ(mm)3000寸法(高さH×幅W)(mm)14.5×19.5
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本翌日出荷レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)30
C型カーテンレール
シーソー(三扇金属)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板色白タイプシングル
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
ピクチャーTフック30A(フックA天井付)
TOSO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです用途任意の位置で止めることが可能です材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)