絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ダイケン(364)
- 岡田装飾金物(357)
- TOSO(325)
- ヤボシ(139)
- ハイロジック(99)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(93)
- 福井金属工芸(89)
- タキヤ(85)
- エスコ(77)
- フェデポリマーブル(69)
- タチカワブラインド(55)
- フルネス(44)
- BEST(ベスト)[金物](42)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ケージーパルテック(26)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- TRUSCO(19)
- ベルク(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: レール

ハンガー
TOSO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。 フック部を上下にスライドして位置を調節できます。適合T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6材質(ワイヤー・フック)SUS304許容荷重(kg)30ワイヤー径(Φmm)1.8
D40用中間ストップ
岡田装飾金物¥279税込¥3071個当日出荷D40レールに使用用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7204寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドナット
Rapid(ラピッド)¥729~税込¥802~1箱(20個)当日出荷ネジ締結や溶接が薄い材料の締結に適しています。裏側に手の入らない箇所でも取付可能です。母材を傷めずに確実に締結できます。用途金属板等の締結作業に。材質クロムメッキ鋼入数(個)20
【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ【ハンディ202】
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1ケース(5セット)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプダブル
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応
ケージーパルテック¥369税込¥4061個当日出荷壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません仕様天井付・先入色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01
BEST(ベスト)[金物]¥549税込¥6041個当日出荷ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。用途パネル等を吊るのに便利です。材質真鍮長さ(mm)1000許容荷重(kg)5シリーズ壁付け用対応ワイヤー径(Φmm)1ワイヤー長さ(m)1仕上クローム
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥3,198税込¥3,5181個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイレール
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷から翌々日出荷セット内容ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)材質ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト縦(mm)13.5横(mm)18
ボルト付ガイドローラー(ステンレス製)
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
継ボックス受(スチール製)
ヤボシ¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷天井継受一連の下部分用途鉄骨等にボルト締め、溶接止めのレール受けジョイント金具材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ピクチャー T/TCフック 30F
TOSO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、石膏ボード用許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10適合径(Φmm)1.0~1.2
D40ステンレスワンタッチランナーS
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスSブラケット
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
D30用パイプバンド付ブラケット
岡田装飾金物¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーレール(ステンレス製)
ダイケン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
はがせるフック カーテンふさかけ
ニトムズ¥1,098税込¥1,2081セット(6個)7日以内出荷しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22色白高さ(mm)75奥行(mm)20
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
ヤボシ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷から11日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
C型カーテンレール
シーソー(三扇金属)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷キャップ、マグネットランナー、ランナー16個付用途C型シングル工事用セットホワイト材質合成樹脂被膜金属積層板色白タイプシングル
C型伸縮レール
シーソー(三扇金属)¥5,698税込¥6,2681本翌日出荷壁取付用受金具8個、ランナー60個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)2100~4000色生地色タイプダブル
(ダブル)伸縮カーテンレールセット
エスコ¥6,400~税込¥7,040~1セット当日出荷ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂











![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-01 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70338863-210806-02.jpg)










![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 AF-3P BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21150587-160120-02.jpg)