カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品
          • レール
            • カーテンレール(187)
            • ピクチャーレール(123)
            • ハンガーレール(115)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

レール :「天井」の検索結果

関連キーワード
  • 天井フック
  • 天井材
  • 天井 吊り下げ レール
425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型伸縮ステンレールカーテンレール オーバル フルネスC型伸縮ステンレールカーテンレール オーバルフルネス(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンステンレス
角型伸縮カーテンレール エコミック フルネス角型伸縮カーテンレール エコミックフルネス
629税込692
1本
3日以内出荷
角型タイプのシンプルなカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
コレダーライン C-5A タキヤコレダーライン C-5Aタキヤ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
ピクチャーレール TOSOピクチャーレールTOSO(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミニウム合金押出型材
C型・C-11型ランナー CE型 福井金属工芸C型・C-11型ランナー CE型福井金属工芸
799税込879
1個
当日出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用安全荷重(kg)25タイプ先入れタイプ
固定フックAB LAMP(スガツネ工業)固定フックABLAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)19耐荷重N(kgf)294(30)
ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000 ダイケンドアハンガー ニュートン10ハンガーレール2000ダイケン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0361材質スチール(SGC400)質量(kg)3.12018年トラスコ掲載ページ2 1095
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
コレダーライン CAフック タキヤコレダーライン CAフックタキヤ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
静音伸縮カーテンレール ミュート フルネス静音伸縮カーテンレール ミュートフルネス
1,788税込1,967
1本
3日以内出荷
従来のカーテンレールに比べて音を約40%カット(メーカー比)した静音性の高いレール。お子様の安眠や、集合住宅のプライバシー対策や医療機関などでも採用されております。天井付けができませんのでご注意ください
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
ワンロックカーテンレール フィットワン フルネスワンロックカーテンレール フィットワンフルネス
1,988税込2,187
1本
3日以内出荷
伸ばしてつっぱるカーテンレールつっぱり取付なので天井がない場所でも取付可能です。間口を間仕切って冷暖房効果アップし、つっぱり式なので壁がキズつかない。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテンタイプシングル
コレダーライン K-20A タキヤコレダーライン K-20Aタキヤ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1 ケージーパルテックピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1ケージーパルテック
859税込945
1本
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
レクト40用 天井ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)レクト40用 天井ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
219税込241特価
1個
当日出荷
材質スチールアズワン品番64-9705-09
ニューデラック EX天井付ダブル TOSOニューデラック EX天井付ダブルTOSO
519税込571
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)100幅(mm)23高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ10 0756
4号ステンレスドアハンガー用天井受下 ダイケン4号ステンレスドアハンガー用天井受下ダイケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途天井受一連の金具として。トラスコ品番274-4350質量(g)260寸法a(mm)83寸法F(mm)18寸法E(mm)60寸法B(mm)62板厚(mm)2.5適合レール4号穴径(mm)14.0適合ボルト径M10皿ボルト
5号ドアハンガー用天井受下 ダイケン5号ドアハンガー用天井受下ダイケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。トラスコ品番127-8436材質スチール質量(kg)1品名天井受下寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法e(mm)65板厚(mm)6寸法b(mm)82適合レール5号穴径(mm)19.52018年トラスコ掲載ページ2 1094
大型カーテンレール レクト30用天井シングルブラケット部品 ハイロジック大型カーテンレール レクト30用天井シングルブラケット部品ハイロジック
299税込329
1個
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
材質スチール
Z-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25 フェデポリマーブルZ-30・ST-30用フック付天井ブラケット A25フェデポリマーブル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様パイラック付材質スチール(ユニクロ)質量(g)157適合品番レール:Z-30・ST-30取付長(mm)9~24
ベンダーステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物ベンダーステンレス天井Sブラケット岡田装飾金物
569税込626
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
ドアハンガー用L型天井受 ダイケンドアハンガー用L型天井受ダイケン
799税込879
1個
当日出荷
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
ニューデラック 天井付シングル TOSOニューデラック 天井付シングルTOSO
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)57幅(mm)18高さ(mm)8質量(g)172018年トラスコ掲載ページ10 0756
D40天井Sブラケット 岡田装飾金物D40天井Sブラケット岡田装飾金物
479税込527
1個
当日出荷
天井面が平らな場合に使用します。レールを天井面に取り付ける際に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6131材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8342-67
D30天井Sブラケット 岡田装飾金物D30天井Sブラケット岡田装飾金物
449税込494
1個
当日出荷
天井面が平らな場合に使用します。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
N-24用天井シングルブラケット ホワイト フェデポリマーブルN-24用天井シングルブラケット ホワイトフェデポリマーブル
199税込219特価
1個
当日出荷
天井付けのシングルブラケットです。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質スチールホワイト質量(g)17適合品番レール:N-24
ハンディプチ マツダ金属製作所ハンディプチマツダ金属製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
天井に入る必要がありません。 ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5材質(本体)C3602適合ワイヤ径(Φmm)1表面処理(本体)ニッケルメッキ
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
C型ピクチャーレールセット 福井金属工芸C型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
C-11型ピクチャーレールセット 福井金属工芸C-11型ピクチャーレールセット福井金属工芸(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
C型・C-11型ランナー KA型 福井金属工芸C型・C-11型ランナー KA型福井金属工芸(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
ピクチャー Lフック TOSOピクチャー LフックTOSO(3件のレビュー)
339税込373
1セットほか
当日出荷から3日以内出荷
ホワイト許容荷重(kg)15
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック
389税込428
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム+発泡ウレタン適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・後入
天井受下 ダイケン天井受下ダイケン
599税込659
1個
当日出荷
天井受一連の下部分。
材質スチール製
D40用天井Sブラケット 岡田装飾金物D40用天井Sブラケット岡田装飾金物(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
D40レールに使用 
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
コレダーライン ミニAフック タキヤコレダーライン ミニAフックタキヤ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。
シリーズコレダーライン仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
マテハン ブラケット ダイケンマテハン ブラケットダイケン
429税込472
1個
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
固定フックA LAMP(スガツネ工業)固定フックALAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)質量(g)14耐荷重N(kgf)294(30)
コレダーライン KAフック タキヤコレダーライン KAフックタキヤ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン材質真鍮・ステンレス耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック
329税込362
1個
当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
レール