絞り込み
許容荷重(kg)
  • 8
  • 1.5(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 10(22)
  • 12(8)
  • 15(7)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 40(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡田装飾金物(6)
  • フェデポリマーブル(4)
  • TOSO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
許容荷重(kg)から絞り込む
1.5(2)
3(2)
6(3)
8
10(22)
12(8)
15(7)
20(18)
30(11)
50(6)
D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30用ワンタッチランナー岡田装飾金物(19件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
スナップランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウスナップランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)17リング内寸(mm)35
ランナー カーテンレール用 10個セット モノタロウランナー カーテンレール用 10個セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15
D30用ランナーN 岡田装飾金物D30用ランナーN岡田装飾金物(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番328-5545寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物D30ステンレスワンタッチランナー岡田装飾金物(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物D30後付ワンタッチランナー岡田装飾金物
489税込538
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物D30ステンレスランナーN岡田装飾金物(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
D30後付ランナー 岡田装飾金物D30後付ランナー岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:28.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
Z-30・ST-30用Qフックランナー フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qフックランナーフェデポリマーブル
329税込362
1個
当日出荷
鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付のランナー部材です。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:46許容荷重(kg)8質量(g)17.9適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブルZ-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)フェデポリマーブル
1,898税込2,088
1組
4日以内出荷
両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用Qマグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブルZ-30・ST-30用Qマグネットランナー(片開き用)フェデポリマーブル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
片開き用のフック付きマグネットランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:52許容荷重(kg)8質量(g)76.5適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブルZ-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)フェデポリマーブル
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
大型ヒートンランナー TOSO大型ヒートンランナーTOSO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吊元がハトメ仕様のテントやシールを吊る際にご使用ください。
用途大型レール用トラスコ品番239-5754
カーテンレール用ランナー