261件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個 種別壁付用
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3)×1個 種別壁付用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ベストピクチャーレール壁付用・石膏ボード用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 種別壁付用 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。パネル等を吊るのに最適です。ガイドがあるので振れ止めになります。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法C(mm)3.5 材質(フック)スチール(SPCC) 材質(金具)真鍮(C3602)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス、シリコンゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。 材質真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
1セット
特価
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス 仕上梨地
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です ワイヤー径(Φmm)1.2 安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番127-8670 質量(g)51
1箱(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ベストピクチャーレール壁付用パーツです。パネル等を吊るのに最適なワイヤー付パーツです。
用途パネル等を吊るのに便利です。 材質真鍮 長さ(mm)1000 許容荷重(kg)5 シリーズ壁付け用対応 ワイヤー径(Φmm)1 ワイヤー長さ(m)1 仕上クローム
1個
549 税込604
当日出荷

M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。 トラスコ品番207-6082 材質/仕上真鍮 質量(g)10 タイプボード埋め込み 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 アズワン品番64-8713-23
1個
909 税込1,000
翌々日出荷

ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。 トラスコ品番207-6078 材質/仕上亜鉛ダイカスト 質量(g)11 タイプビス止め 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 使用ビス径(mm)3.0 アズワン品番64-8712-87 ねじ穴(Φmm)3.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

規格片ループ(2クリップ)
1本
399 税込439
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

末端金具留め。RAILSUN用オプション。ボール径:5mm
安全荷重(kg)10
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛ける物のサイズによってフックの間隔を広げたり狭めたりできます 壁面取付用レール式ハンガー フック部の移動、固定がワンタッチでできます 粘着テープ付きです ビス止めもできます
アイボリー
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 ワイヤー径(Φmm)1.5 許容荷重(kg)30 種別重量用
1個
349 税込384
7日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ベストピクチャーレール重量用パーツです。リング型のため、フックを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。 許容荷重(kg)30 種別重量用 適合径(Φmm)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上ショットプラスト シンブル径(Φmm)W5.5×H7
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応し、フックとワイヤにハンガーがセットされた一体型のハンガーセットです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質(フック)亜鉛ダイカスト・要部ステンレス、(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7 耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61 ワイヤー径(Φmm)1.2 仕上(フック)ニッケルメッキ、(ハンガー)ショットブラスト
1セット
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 寸法A(mm)39.0 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)24.0 質量(g)12 トラスコ品番389-2620 材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 トラスコ品番389-2671 材質金具・座金/真鍮(C3602) 質量(g)28.5 寸法A(mm)37.0 寸法B(mm)10.0 寸法C(mm)18.0 適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーリング系が自由に調整できます
セット内容下部座金 5×1ヶ、玉付ワイヤー×1本 種別座金No.5 材質C3602 許容荷重(kg)10まで ワイヤー径(Φmm)付属:1.0 ワイヤー長さ(m)付属:1 仕上ニッケルメッキ ワイヤー付属:片側3mmボール
1個
549 税込604
4日以内出荷

先端部分はハンダ付け
種別片ループワイヤー 材質ステンレス(SUS304) ワイヤー長さ(m)1.5
1本
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラカワグリップフレックスループ(RB-15)
ワイヤーは製品にセットされています。
用途ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。 材質ステンレス
1セット
949 税込1,044
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒川技研工業ワイヤーレール ACS
ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス 仕上サテン
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな壁面後付けタイプのピクチャーレール。シルバーのレールにホワイトのカバーをすることで、壁面に美しく納まります。
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8~10kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井及び壁面に取付け可能な後付け中量用ピクチャーレール。
1個
369 税込406
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップフック付ワイヤーグリッパー。Φ9までの紐やロッドが掛けられます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質ステンレス 耐荷重(kg)100 適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。 材質真鍮、スチール 耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5 仕上クロームメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)