5ページ目: ワイヤーハンガー
「ワイヤー長さ(m)」から絞り込む
ワイヤー線径:1.2Φ。耐荷重:20Kgf。ワイヤーはほつれ防止のため終端処理しています。ワイヤーを切って使用する場合は、終端をカシメてください。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 壁をアートギャラリーにかえる「ピクチャーレール」。思いのままアート空間を演出。
用途造作部材~hapia システム造作部材~ピクチャーレール
幅(mm)20
厚さ(mm)20
全長(mm)1000
耐荷重(kg)5
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
100kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)100
適合径(Φmm)ワイヤー/3.0
バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。
材質ステンレス
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,888
税込¥3,177
4日以内出荷
ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。
材質ステンレス、真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上梨地ニッケルメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
用途重量は約2.6kgになります。
材質スチール
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で72kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
材質アルミ
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
壁面取付・後付け用の中量用ピクチャーレール。適度な大きさのレール形状で施工性に優れ、ビスをホワイトのカバーで隠すことで、壁面に溶け込みます。
中・重量用ピクチャーレール。Φ2.5mmワイヤー1本で70kgまで吊ることができ、美術館・博物館・公共施設等の重量物展示に幅広く採用されています。
Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセット。ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます
色ショットブラスト
内径(Φmm)(シンブル)W5.5×H7
タキヤシリーズ。ピクチャーレール用オプションパーツ。洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます
内径(Φmm)(シンブル)W6.5×H10
「業界最小・極細ワイヤーハンガー」。直径0.54mmの極細ワイヤー。細く見えにくいため、飾るモノを邪魔しません。従来のフックより40%小型!約2/3の大きさで、目立たないため、飾るモノや場所が広がります。コンパクトなサイズとデザインを重視しながら、実用的な耐荷重8Kgを実現。500mlのペットボトル16本分の重さを吊るせます。フック部分の長穴がワイヤーを傷めず、まっすぐ収納できます。
ワイヤー長さ(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1本
¥35
税込¥39
6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS
長さ(mm)100
適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『ピクチャーレール』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。