絞り込み
長さ(m)
ブランド
「長さ(m)」から絞り込む
0.1~0.2未満(4)
0.6~0.7未満(2)
0.9~1.0未満(4)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(29)
2.0~2.5未満(9)
2.5~3.0未満(27)
3.0~4.0未満(31)
4.0~5.0未満(1)

ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール
ダイケン(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)全長(mm)3000質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
ハンソーレール レール
ダイケン¥8,798~税込¥9,678~1本(1本)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)
ハンソーレール レール
ダイケン¥16,980税込¥18,6781本(1本)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途ランナーが走行するレールです。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)長さ(mm)3600使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)名称ハンソーレール L3600
アシストレール カーブレール
ダイケン¥109,800税込¥120,7801本(1本)4日以内出荷物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。用途ランナーが走行するアルミカーブレールです。付属品M10×20六角ボルト2本、カーブレール用プレート2個仕様標準R(mm):R1000サイズ1/4円名称カーブレール
アシストレール 直線レール
ダイケン¥23,980税込¥26,3781本(1本)4日以内出荷物流倉庫でのトラック荷役作業、トラック待機場・検車場での作業時に作業者の安全を守る常設型墜落防止装置です。作業者を墜落制止用器具で吊り下げながらスムーズな移動を実現します。軽量なアルミレールを採用し、施工しやすいシンプルな部品構成です。直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応可能です。自社試験にて安全性を検証しております。用途ランナーが走行する直線アルミレールです。長さ(mm)2000名称直線レール
ファンシーバー35 マグネットタイプ
カイダーベースボード工業¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷学校・園児施設・福祉施設に最適です。材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20色ホワイト規格マグネットタイプ
ファンシーバー35
カイダーベースボード工業¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷機能性と意匠性を兼備した新しいタイプです。材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)35×20色ホワイト規格ノーマルタイプ
75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)
エスコ¥18,200税込¥20,0201本当日出荷材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)3.64呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
エスコ¥11,600税込¥12,7601本当日出荷材質溶融亜鉛メッキ鋼板(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)幅(mm)(差込)16全長(m)2.73呼称4号サイズ(mm)A:75、B:56、C:8、D:16、t:2.0
OSエコレールキャリーレール分岐ユニット用オプション
岡田装飾金物¥56税込¥621個3日以内出荷I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。 レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。 ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。トラスコ品番149-2523材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)10アズワン品番64-8360-86
OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット
岡田装飾金物¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷”キャリーレール”用分岐ユニットです。用途レールを2方向に分岐する部材仕様逆走防止機構付材質/仕上アルミ・スチール/ユニクロ質量(kg)11.7質量(g)11700
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
ダイケン¥9,498税込¥10,4481個10日以内出荷ステンレス製のため耐蝕性が優れている。車軸が前後左右フレキシブルに動くため、操作がスムーズ用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用トラスコ品番125-0176種別ツール単車2型材質ステンレス全長(mm)105質量(g)400耐荷重(kg)40適合レール3号耐荷重(kg/個)40
4号ドアハンガー用シャックル付単車2型
ダイケン¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷トラスコ品番125-0173種別シャックル付単車2型材質スチール全長(mm)147.8質量(g)780耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
4号ドアハンガー用リング付単車2型
ダイケン¥5,198税込¥5,7181個当日出荷トラスコ品番125-0180種別リング付単車2型材質スチール全長(mm)134質量(g)750耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
4号ドアハンガー用ツール単車2型
ダイケン¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番125-0178種別ツール単車2型材質スチール全長(mm)112質量(g)600耐荷重(kg)75適合レール4号耐荷重(kg/個)75
ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(単車)
ダイケン¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番849-6773種別シャックル付単車2型材質本体、戸車:ステンレス(SUS304)質量(g)450適合レール3号耐荷重(kg/個)40
アルミ製トラックレール(ハンガーレール)
ヤボシ¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から8日以内出荷アルミ製の軽量ハンガーレールです。用途軽量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質A6063S-T5アルミ呼称2号仕上アルマイト(ツヤありクリア電着塗装)設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ガイドレール(ステンレス製)
ヤボシ¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から8日以内出荷SUS304オールステンレス製の下部ガイドレール用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
4号ステンレスハンガーレール 3640
ダイケン¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。トラスコ品番166-0055材質ステンレス(SUS304)全長(mm)3640質量(kg)13.1寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
4号ステンレスハンガーレール 2730
ダイケン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。トラスコ品番166-0047材質ステンレス(SUS304)全長(mm)2730質量(kg)9.83寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
4号ステンレスハンガーレール 1820
ダイケン¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。トラスコ品番166-0039材質ステンレス(SUS304)全長(mm)1820質量(kg)6.55寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
2号ステンレスドアハンガー用ツール単車2型
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途エアツール・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8883材質本体:ステンレス(SUS304)、戸車:ステンレス(SUS304)、軸受部:市販ベアリング質量(g)2502018年トラスコ掲載ページ2 1105
4号ステンレスドアハンガー用横受一連
ダイケン¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。トラスコ品番166-0179材質ステンレス(SUS304)質量(g)380品名横受一連寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法e(mm)60寸法C(mm)127板厚(mm)2.5寸法b(mm)62寸法g(mm)102.0適合レール4号穴径(mm)122018年トラスコ掲載ページ2 1100
4号ステンレスドアハンガー用プレート
ダイケン¥4,898税込¥5,3881個10日以内出荷用途単車や複車のボルトと、主に鉄製の扉を連結するための金具として。トラスコ品番166-0233材質ステンレス(SUS304)質量(g)360品名プレート寸法d(mm)60寸法A(mm)137寸法F(mm)M14寸法C(mm)12寸法b(mm)32寸法g(mm)10適合レール4号寸法D'(mm)1162018年トラスコ掲載ページ2 1100
4号ステンレスドアハンガー用天井受一連
ダイケン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。トラスコ品番166-0144材質ステンレス(SUS304)質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ2 1100
4号ステンレスドアハンガー用エプロン
ダイケン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷用途単車や複車のボルトと、主に木製の扉を連結するための金具として。仕様M8皿ボルト・特殊ナット付トラスコ品番166-0209材質ステンレス(SUS304)質量(g)380品名エプロン寸法F(mm)70寸法e(mm)86板厚(mm)2.5寸法P(mm)50寸法M(mm)50寸法g(mm)40~55寸法q(mm)11適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100
ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000
ダイケン¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール2000
ダイケン¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。トラスコ品番855-8685材質スチール(SGH)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 1095
5号ハンガーレール 3640
ダイケン¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。トラスコ品番127-8665材質スチール全長(mm)3640質量(kg)24.7寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
5号ハンガーレール 2730
ダイケン¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。トラスコ品番127-8657材質スチール全長(mm)2730質量(kg)18.6寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
5号ハンガーレール 1820
ダイケン¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。トラスコ品番127-8649材質スチール全長(mm)1820質量(kg)12.4寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
ドアハンガー ニュートン40複車
ダイケン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。用途扉を吊る車として。トラスコ品番855-8688材質スチール(SPHC)質量(kg)0.62品名ドアハンガー用複車耐荷重(kg)200適合レールN40-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096