絞り込み
耐荷重(kg)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(3)
- 75(3)
- 102(1)
- 150(5)
- 250(1)
- 300(2)
- 500(1)
吊車
- 単車(24)
- 複車(24)
ブランド
- ダイケン
- ヤボシ(37)
- エスコ(5)
- ハイロジック(2)
- HELM(2)

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
単車
ダイケン(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車
ダイケン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
単車(ステンレス製)
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
マテハンMTH2 単車2型
ダイケン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8880材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
マテハン リング付き単車
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Sフック等を引っかけるリングタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3573材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
マテハンMTH2 ツール複車
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
SD15単車
ダイケン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途主に折戸に使う単車として。扉質量1枚25kgまで(扉幅450mm以下の場合)。トラスコ品番320-3751材質本体:スチール戸車、カバー:ポリアセタール(POM)質量(g)96耐荷重(kg)25/個適合レールSD-15R直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車単車
マテハン スナップ付き単車
ダイケン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3581材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
マテハン シャックル付き単車
ダイケン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ部が脱着できるシャックルタイプ。用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。トラスコ品番320-3590材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、シャックル/スチール(ユニクロ)質量(g)80耐荷重(kg)15(1個当り)適合レール10Mレール吊車単車
トロリー単車
ダイケン¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷胴と胴が当たる設計になっています。また車と車がふれないので、始動時に車どうしでブレーキをかけあいません。 水平方向の振れ止めのためサイドローラー付。用途各種の器具、治工具、電線ケーブルなどの吊り下げ用。トラスコ品番127-9114材質スチール製耐荷重(kg)30(1個吊当り)適合号数3号吊車単車
ハンソーレール ホイストランナー
ダイケン¥99,980税込¥109,9781個(1個)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250材質スチール(クロメート)備考ホイスト取付用(上層階)名称ホイストランナー
2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1348材質【本体・戸車】スチール適合レール2号耐荷重(kg/個)20
マテハンMTH2 シャックル付単車2型
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8882材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
マテハンMTH2 リング付単車2型
ダイケン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷バランサーが吊れるU字型連結金具タイプです。車同士がぶつからない仕様です。カーブレールにも使用できます。フックや器具が取付けできるタイプです。カーブレールに使用できます。バランサーが吊れる輪っかタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ。各種器具・電動ツールの吊り下げ用に。トラスコ品番835-8881材質本体:スチール/三価クロメート、本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ2 1104吊車単車
4号ステンレスドアハンガー用単車
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。仕様軸受部には鋼球が封入されていますトラスコ品番166-0110材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)質量(kg)0.64品名単車寸法L(mm)M14寸法A(mm)64耐荷重(kg)55寸法b(mm)44.9寸法J(mm)99.0寸法K(mm)60適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100吊車単車
マテハンMTH2 ツール単車
ダイケン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途工場内での荷吊るし等トラスコ品番498-3777材質/仕上スチール、ポリアセタール/ユニクロ1ヶ当たりの耐荷重(kg)15吊車単車
5号ステンレスドアハンガー用複車
ダイケン¥72,980税込¥80,2781個当日出荷主に直線レールに使う車です。トラスコ品番498-3181材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4適合レール5号耐荷重(kg/個)250吊車複車