絞り込み
耐荷重(kg)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 35(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 102(1)
  • 150(5)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
吊車
  • 複車(24)
ブランド
  • ダイケン
  • ヤボシ(14)
  • ハイロジック(1)
  • HELM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
25(2)
35(4)
50(1)
70(3)
75(3)
102(1)
150(5)
250(1)
300(2)
500(1)
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(32件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
  • アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

    ダイケン(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
    用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り

    ダイケン(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6897吊車複車
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • ベアリング複車 ダイケン

    ベアリング複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
  • SD15複車 ダイケン

    SD15複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途主に直線レールに使う車として。トラスコ品番320-3760材質本体:スチール戸車:ポリアセタール(POM)質量(g)120耐荷重(kg)35/個適合レールSD15直径(mm)(戸車)30吊ボルト径M8吊車複車
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)吊車複車
  • トロリーハンガー ダイケン

    トロリーハンガー

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製耐荷重(kg)150(1個吊当り)適合号数4号吊車複車
  • アルミドアハンガー SD20複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD20複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6906吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • 複車(ステンレス製) ダイケン

    複車(ステンレス製)

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用。
    用途主に直線レールに使う車です。材質ステンレス製
  • ハンソーレール ホイストランナー ダイケン

    ハンソーレール ホイストランナー

    ダイケン
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
    用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250材質スチール(クロメート)備考ホイスト取付用(上層階)名称ホイストランナー
  • マテハンMTH3 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH3 トロリー複車

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6880吊車複車
  • マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH2 トロリー複車

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6877吊車複車
  • 8号ドアハンガー用複車 ダイケン

    8号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6863吊車複車
  • 7号ドアハンガー用複車 ダイケン

    7号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6845吊車複車
  • 6号ドアハンガー用複車 ダイケン

    6号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-6825吊車複車
  • 5号ステンレスドアハンガー用複車 ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用複車

    ダイケン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    主に直線レールに使う車です。
    トラスコ品番498-3181材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4適合レール5号耐荷重(kg/個)250吊車複車
  • 4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
    仕様扉重量250kgまで(2個吊り)トラスコ品番479-9135材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.32適合レール4号吊車複車
  • ドアハンガー用複車 ダイケン

    ドアハンガー用複車

    ダイケン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
    用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
  • マテハンMTH3 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール複車

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
  • トロリー複車 ダイケン

    トロリー複車

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。
    用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1356材質本体・戸車:スチール適合レール3号耐荷重(kg/個)40

ハンガーレール用吊り車』には他にこんなカテゴリがあります

複車