絞り込み
耐荷重(kg)
- 25(2)
- 30(1)
- 35(4)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(3)
- 75(3)
- 102(1)
- 150(5)
- 250(1)
- 300(2)
- 500(1)
吊車
- 複車(24)
ブランド
- ダイケン
- ヤボシ(14)
- ハイロジック(1)
- HELM(1)
「耐荷重(kg)」から絞り込む
25(2)
35(4)
50(1)
70(3)
75(3)
102(1)
150(5)
250(1)
300(2)
500(1)

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車
ダイケン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車
ダイケン(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
マテハンMTH2 ツール複車
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷バランサーが吊れるプレートタイプです。用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
ドアハンガー用複車
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
トロリー複車
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
5号ステンレスドアハンガー用複車
ダイケン¥72,980税込¥80,2781個当日出荷主に直線レールに使う車です。トラスコ品番498-3181材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4適合レール5号耐荷重(kg/個)250吊車複車
4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ
ダイケン¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。仕様扉重量250kgまで(2個吊り)トラスコ品番479-9135材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.32適合レール4号吊車複車
マテハンMTH3 ツール複車
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
ダイケン¥3,898税込¥4,2881個当日出荷レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。トラスコ品番242-1356材質本体・戸車:スチール適合レール3号耐荷重(kg/個)40
『ハンガーレール用吊り車』には他にこんなカテゴリがあります
- 単車
- 複車