絞り込み
エコロジープロダクト

プレート付複車
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途直線レールに使う車として。付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)トラスコ品番337-6907材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール直径(Φmm)戸車:22適合レール10A-R耐荷重(kg/個)15
マテハン ブラケット
ダイケン¥499税込¥5491個当日出荷天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
レール固定板(スチール製)
ヤボシ¥268~税込¥295~1個当日出荷から5日以内出荷レールのガタツキ固定用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用材質SPHC仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
レール固定板(ステンレス製)
ヤボシ¥749~税込¥824~1個4日以内出荷から5日以内出荷SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途レールと受金具のガタツキを抑えるのに使用仕上2B材質SUS304ステンレス設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ドアハンガー用固定金具
ダイケン¥699税込¥7691個当日出荷レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS
岡田装飾金物¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質スチール質量(g)100適合レールキャリーレール
キャリーレール用ランナー・ストップ・ジョイント・ブラケット
岡田装飾金物¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷キャリーレールを単管に取り付ける際に使用します。トラスコ品番394-1401材質スチール品名単管取付用ブラケットL
トラックホルダー(ステンレス製)
ヤボシ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
トラックホルダー(スチール製)
ヤボシ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷挟み込みボルト締め用途レールを接続し長尺レールを作ることができます。補強の為、すぐ両隣に受金具を取り付けてください。材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ドアハンガー スチール #3 ケーブル取付部品
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ケーブル適合径Φ10~20用途ケーブル取付用。吊車への取付ねじ付属。トラスコ品番423-6857材質PA6、他適合レールMTF-HR、#3-HR
2号 レール連結プレート スチール
ダイケン¥929税込¥1,0221個当日出荷レールを溶接なしで継ぐ事ができ、ガタツキを防止できます。用途ハンガーレール2HRどうしをつなぐプレートトラスコ品番849-6745セット内容M8ボルト:2本材質本体、ねじ:スチール適合レール2号RoHS指令(10物質対応)対応