絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野(42)
- LAMP(スガツネ工業)(34)
- WAKI(和気産業)(21)
- ハイロジック(10)
- ACE(エース)(9)
- ウッドワン(9)
- フジテック・ジャパン(8)
- 浜国(8)
- SPG(サヌキ)(6)
- HOJO(6)
- アトムリビンテック(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- エスコ(1)
- カナイ(1)
- ARTIST(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 棚柱用
「棚受け金具」から絞り込む

ピラシェル棚柱用ボード止ブラケット
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021セット当日出荷ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入穴径(Φmm)4棚受け金具棚柱用
棚柱用ブラケット SPB-200
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。用途木板棚用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP)色白質量(g)65寸法A(mm)194、204、214寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15)棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 SPH-15
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-30
LAMP(スガツネ工業)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック色黒質量(g)12種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)1176(120)アズワン品番64-6792-56耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
MWフラッシュ棚受(重量用)
SPG(サヌキ)¥8,898税込¥9,7881箱(100個)3日以内出荷から4日以内出荷ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー棚受け金具棚柱用
リーフ棚受
WAKI(和気産業)¥599~税込¥659~1袋(4個)当日出荷リーフ棚支柱の専用棚受け! クリップ式なのでワンタッチで取付可能! 棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です。材質ステンレス(SUS304)、エラストマー棚受け金具棚柱用
ステンレス柱脚金物
カナイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷105角又は120角の柱にご使用いただけます。柱と接合する座金は柱内に納めることができます。錆に強いSUS304製です。用途玄関ポーチやバルコニーを受ける柱に使用する金物です。材質ステンレス柱脚金物:JIS G 4303 SUS304 ベースプレート:JIS G 3131 SPHC シレクトハイブリッドⅡ丸座金/ステンレスハイブリッドⅡ:JIS G 4303 SUS304またはSUS302 オールアンカーSC-1060:JIS G 4303 SUS304
棚柱用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。用途木板棚用付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼)色シルバー質量(g)75種類その他棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPW-20型
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨質量(g)4.5種類棚受付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)588(60)耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15
LAMP(スガツネ工業)¥57税込¥631個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨色シルバー質量(g)2種類棚受仕上バレル研磨耐荷重N(kgf)588(60)アズワン品番64-6792-57耐荷重(N)785棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25
LAMP(スガツネ工業)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー質量(g)11種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)784(80)耐荷重(N)1470棚受け金具棚柱用
レベル調整棚受 SPF-20LC-WT
LAMP(スガツネ工業)¥199税込¥2191個4日以内出荷ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用の棚受です。 カバーを上下差し替えることで、棚受の高さが調整できます。 透明度があり滑りにくく、ガラス棚に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)/シリコーンゴム(Q)質量(g)9.5仕上焼付塗装耐荷重(N/ペア)785色(本体)ホワイト、カバー:ナチュラル
棚柱用カナモノ サンカクブラケット
ウッドワン¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)5日以内出荷から8日以内出荷棚板奥行145mm用、250・300mm用の2サイズに対応したブラケット。 文庫本、食器など幅広く収納できます。セット内容棚板固定ビス(Φ4×16)×4、壁面固定ビス(Φ3.3×50)×4RoHS指令(10物質対応)対応
SPG リーフ棚受
SPG(サヌキ)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。材質【化粧ラバー】エラストマー棚受け金具棚柱用
ステンレス棚柱用ブラケット (左右)
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット5日以内出荷から6日以内出荷付属品(ビス)棚板用4本、壁固定用4本材質鉄仕上焼付塗装穴間隔(mm)(棚柱)15棚受け金具棚柱用
Coconi アクセサリーパーツ パイプハンガー
SPG(サヌキ)¥969税込¥1,0661個3日以内出荷適合(コアパーツ)Wベース専用材質PC樹脂色ホワイト耐荷重(kg)50(2個使用時)最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49適合パイプ径(Φmm)32設置位置間口1200mm以下棚受け金具棚柱用
ステンレス棚受 SMB-15R
LAMP(スガツネ工業)¥159税込¥1751個当日出荷ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。トラスコ品番481-1372材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)色シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用
木棚用ブラケット
WAKI(和気産業)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。用途SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
壁面収納ピラシェル+ バスケット
WAKI(和気産業)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料、洗剤などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途タオル、洗剤などの収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)300色黒高さ(mm)60奥行(mm)127耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ バスケット
WAKI(和気産業)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途アクセサリー等小物の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184色黒高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
壁面収納ピラシェル+ トレー
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。化粧品、洗顔料、整髪料などの収納に。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。用途化粧品・洗顔料・整髪料等の収納付属品固定用クリップ1個材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン幅(mm)184色白高さ(mm)41奥行(mm)122耐荷重(kg)2
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン