絞り込み
ブランド
- WAKI(和気産業)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- スリーナイン島野(18)
- ダンドリビス(9)
- 光(7)
- アイリスオーヤマ(3)
- ハイロジック(3)
- アイワ金属(3)
- 八幡ねじ(3)
- ACE(エース)(2)
- ウッドワン(2)
- ギガ・セレクション(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- DIY-ID(1)
- K.G.Y(1)

ピラシェル棚柱 ピン止め金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
AliSTアリスト アルミパイプ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。材質アルミ色黒径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト パイプ用キャップ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。材質ポリエチレン色黒適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ベース金具
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4用タッピング
WAKI(和気産業)¥418税込¥4601パック(50本)当日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×16棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
WAKI(和気産業)¥189税込¥2081個当日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。 突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。材質ウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)37×88色黒棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を2枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材2枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)178棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 筋交い
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181セット翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。材質鉄長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ 固定
WAKI(和気産業)¥639税込¥7031個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)翌々日出荷「1×4」材を3枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材3枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)267棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト ネットパネル固定金具
WAKI(和気産業)¥849税込¥9341セット(4個)当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル固定金具」はアルミパイプにネットパネルを固定する金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 差込みクランプ首振り
WAKI(和気産業)¥649税込¥7141個翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 首振り」はクランプ部が動くことで、アルミパイプに対して角度を調整することができる金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 メッシュパネル+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受とメッシュパネルをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受専用ジョイント金具 穴あきボード+メッシュ棚受
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントできる金具です。 メッシュ棚受と穴あきボードをジョイントすることで、自立する立体収納を作成いただけます。材質スチール、エポキシ粉体塗装、(ネジ頭)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 2×4用タッピング
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(50本)当日出荷から翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。 棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄寸法(mm)4×30棚受け金具棚受アクセサリー
ピラシェル角度調整棚受
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます用途壁面の余剰スペース等での収納に付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本材質鉄寸法(mm)棚受:256耐荷重(kg)10(1本あたり)
Walistウォリスト 1×4材用 棚受金具
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1セット(2個)翌々日出荷から3日以内出荷「1×4」材を1枚使用する棚受けです。用途棚受用の金具として最適です。仕様1×4材1枚用材質鉄取付け方法【1】.1×4材で背板を作ります。 (背板間隔約19mm) 【2】.棚板用にカットした1×4材に、棚受金具をビスで固定します。 (棚受金具のガイドに棚板を添えて取り付けてください。) 【3】.【2】で作った棚板を背板に配置し、棚受金具をビスで固定して下さい。適合寸法(mm)89棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 直ジョイント金具
WAKI(和気産業)¥369税込¥4061個当日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 棚受クランプ
WAKI(和気産業)¥1,498~税込¥1,648~1個(2個)翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「棚受クランプ」は1×4材を使用して棚をつくり、アルミパイプに取付けるための金具です。クランプは平行になるように調整することが可能です。材質鉄棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 突っぱりポール
WAKI(和気産業)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。材質鉄調節範囲(mm)150~800棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト はめ込みクランプ
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591個翌々日出荷「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。材質鉄適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 用タッピング
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1パック(50本)翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用タッピング。用途棚受金具や補強金具を木材に取付ける際にご利用ください。材質鉄色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具
WAKI(和気産業)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。用途複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。材質本体:鉄、ユニクロメッキ色ユニクロ棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2枚)翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!。金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして棚受け金具棚受アクセサリー
メッシュ棚受 1×4材用固定パーツ
WAKI(和気産業)¥489税込¥5381パック(4個)翌々日出荷メッシュ棚受と1×4材を固定する専用パーツ。 1×4材が棚から抜けるのを防ぎます。材質ステンレス、PVC棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 束ねる金具
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。 ウォリストで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。 束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 中間
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 補強金具 エンド
WAKI(和気産業)¥429税込¥4721個翌々日出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。 複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。棚受け金具棚受アクセサリー
Walistウォリスト 棚受金具
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2個)翌々日出荷から3日以内出荷和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!材質鉄棚受け金具棚受アクセサリー