絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
- ACE(エース)(19)
- WAKI(和気産業)(11)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ハイロジック(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- サンフレックス(1)
- アトムリビンテック(1)
- SPG(サヌキ)(1)
- スリーナイン島野(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- SK11(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
「差込サイズ(Φmm)」から絞り込む

先端保護キャップ
ACE(エース)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4個)当日出荷被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1セット(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
棚ダボストッパー付
ACE(エース)(18件のレビュー)¥189~税込¥208~1セット(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252577-220713-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ オン
BEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(4個)ほか当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
モリギン ストップ付き差込みダボ
ACE(エース)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック当日出荷から4日以内出荷前部がL字型になっている為、棚板の落下を防ぎます。用途キャビネットなどの移動棚の受けとして。材質スチール、プラスチック仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
モリギン 端末保護キャップ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷軟質塩化ビニールでできたキャップです。用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール![棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252586-160129-02.jpg)
棚ダボ ねじ込みタイプ メン
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(8個)ほか当日出荷ねじ込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252936-230208-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252622-230310-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ
BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)¥219税込¥2411パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7![棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252778-230526-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ
BEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)4.8径(mm)(棚受部)7
棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥48~税込¥53~1個当日出荷用途Φ7.5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき質量(g)5.6差込サイズ(Φmm)7.5耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)![棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252762-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。径(Φmm)(棚受部)5.5公差(mm)±0.5差込穴径(mm)4![棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252787-160129-02.jpg)
棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥189税込¥2081パック(8個)当日出荷差し込みタイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)6径(mm)(棚受部)8
棚ダボ SS-309
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-311
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷Φ7.5のねじ込み式棚ダボです。棚板を半円状に加工しておくことで、棚板の前ずれが防げます。用途木板棚用材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)5.1仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
棚ダボ SS-323型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷用途木板棚用材質ポリアミド(鉄芯軸付)質量(g)3.4差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)![棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252927-160129-02.jpg)
棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥449税込¥4941パック(4個)当日出荷ネジ式タイプ。用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径3.8差込サイズ(Φmm)7.5径(mm)(棚受部)7.5








![棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252577-220713-02.jpg)
![棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252595-221031-02.jpg)





![棚ダボ ねじ込みタイプ メン BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252586-160129-02.jpg)

![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252936-230208-02.jpg)





![棚ダボ 差し込みタイプ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252884-160129-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252622-230310-02.jpg)


![棚ダボ 差し込みタイプ 4.8×7ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252778-230526-02.jpg)





![棚ダボ 差し込みタイプ 4×5.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252762-160129-02.jpg)
![棚ダボ 差し込みタイプ 6×8ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252787-160129-02.jpg)






![棚ダボ ネジ式タイプ 7.5ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21252927-160129-02.jpg)