カテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
材質
- その他(4)
- アルミ(64)
- シリコン(6)
- スチール(538)
- ステンレス(501)
- チタン(2)
- メタル(4)
- 亜鉛合金(125)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 木(32)
- 樹脂(202)
- 銅(1)
- 鋳鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(202)
ブランド
- 水本機械製作所(331)
- エスコ(222)
- LAMP(スガツネ工業)(174)
- WAKI(和気産業)(173)
- ハイロジック(170)
- ハーフェレ(167)
- TRUSCO(118)
- シロクマ(112)
- フジテック・ジャパン(60)
- 光(54)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- ACE(エース)(46)
- BEAVER(ビーバー)(45)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- ニッサチェイン(41)
- マジッククロス8(39)
- ベルク(35)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32)
- 若井産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 吊り金具
商品豆知識

ニューカットフック CB-16
シロクマ¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。材質真鍮サイズ60耐荷重(kg)15サイズ(mm)【付属ビス】4.5×38
ツールダブルパイプフック
ハイロジック¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大きなものもつれる、大型のフック。2個併用することでパイプをわたして使用できます。フック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして。板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。使用ビスにより耐荷重が異なります材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個7日以内出荷から8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
多目的パイプハンガー
HOJO¥829税込¥9121個翌日出荷座付折れハンガー・二重U型。発泡材(PVC)巻。用途農作業用ものかけ、物置用・整理ものかけ、作業倉庫部品かけ、自転車・スキー用品かけ、工具・スコップ・クワかけ、ホース・清掃用品かけなど材質スチール製耐荷重(kg)約35
かけまくりメタルフック HHT24M-BS2
東洋工芸¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷ハイパーフック「かけまくり」は、石膏画びょう「ハイパーピン」を用いて石膏ボードに物品を強力に固定する石膏ボード壁専用フックです。ハイパーピンは画鋲のように指で簡単に取り付けたり、外したりできる石こう画びょうです。取り外した跡も極めて小さく、再使用が可能なので、付け替えが自由にできます。用途壁掛け時計や額縁・大型フレームや壁掛けミラーに。材質(頭)HIPS樹脂荷重(kg)垂直:7材質(フック)ステンレス入数2セットRoHS指令(10物質対応)対応
天井点検口
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷自立・スライド型の新設計。外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。付属品ボード固定金具×4個、ねじ×4本、支持金具×4個材質アルミ(アルマイト仕上げ)幅(mm)外枠・内枠:15色ホワイト設置場所屋内用
S型カラビナ 特大
光¥2,998税込¥3,2981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷左右両端のフックが開口するので、片側に工具や鍵などをつけたまま、パイプ・ベルト等に付け外しができます。用途工具・道具や鍵の収納に。材質/仕上ポリアセタール ステンレス質量(g)46耐荷重(kg)25寸法D(mm)11.5縦(mm)140横(mm)約64
ベルクロ ジザイ結束ベルト 薄型
ハイロジック¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷から3日以内出荷世界中で愛用される究極のケーブルタイ。コードやケーブルに巻いてきれいにまとめるケーブルタイです。耐久性も抜群で300~400回繰り返して使えます。薄くしなやかで隙間なく巻き付き、強力に結束できます。剥がしやすいことも特徴です。独自のフックとループの構造で、絡みにくくゴミが付着しにくくなっています。ハサミで簡単に切断して長さを調整できます、3~4cm重ねて継足すれば長さを延長できます。キッチンやオフィスではべとつかないテープとして使えます。耐水性も問題なく冷凍庫にいれてもしなやかさを保ちます。ロール状に巻かれているので1本づつ切り離してからご使用ください。表と裏がそれぞれループ面とフック面になっているので巻きつけるだけで縛ることができます
回転Uフック
アイワ金属¥649税込¥7141個3日以内出荷から10日以内出荷木材壁取付のベーシックなフック 使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい フックがU字型でひも状のものも安定します材質亜鉛ダイカスト耐荷重(kg)2
LG天井吊金具(C型鋼)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
クロームSフック 150mm
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2021材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 200mm 黒
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
スチールSフック 50mm 黒
TRUSCO¥109税込¥1201個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2011材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)52寸法S(mm)14寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
SOROU ステンレス ピンフック
LEC(レック)¥999税込¥1,0991セット(3個)欠品中SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。シンプルなシングルスタイルです。取付けガイド付き。「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。取付けガイド付き。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線取付方式ピン
木ノ葉帽子掛
ハギハラ製作所¥609税込¥6701個4日以内出荷材質をいかしたシックなデザインです。用途軽量物をかけるフックとして使用してください。付属品タッピングネジ 3 × 20材質本体・亜鉛合金、木部・天然木(カエデ)色黒仕上焼付塗装(アクリル)吊下荷重(kg)4
8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷材質スチール(亜鉛めっき鋼)線径(Φmm)8使用荷重(kg)230内形寸法(mm)64×23仕上高光沢研磨加工口の開き(mm)10
O型フック
TRUSCO¥459~税込¥505~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス回転リガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下¥1,898税込¥2,0881個欠品中ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])1470RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮フック(LSシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,188~税込¥1,307~1個当日出荷から6日以内出荷角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。 カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ! レトロでアンティーク風なデザインです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
真鍮フック(CLシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。 工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。 フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。 付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮クリアー仕上げ
真鍮フック(CFシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥719~税込¥791~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。 工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。 フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。 付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5仕上真鍮磨き仕上げ
真鍮コートフック
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷カーテン用フックにも対応できる、小型のコート掛けです。取付ネジ付属です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮色金色耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×49×44仕上真鍮クリアー仕上げ
フック
RELIANCE(リラインス)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。 プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。材質ステンレス色マットブラック奥行(mm)27寸法(Φmm)30耐荷重(N)49浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ガオナ 壁付けフック 石膏ボード用
GAONA(ガオナ)¥699~税込¥769~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷石膏ボード専用の壁付けフックです。 9.5mm厚以上の石膏ボードに取付できます。 耐荷重 3kg 2個入り用途石膏ボード専用の壁付けフックで小物類を掛けることができます。
リモコンラック リン
山崎実業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷上品な木目のカーブが美しい上質なリモコンラック。リビングはもちろん、手前には携帯電話もしっかりと入る設計です。材質本体:天然木積層合板(ラッカー塗装)色ブラウン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×12×15.5
メッシュパネル用 5連フック
光¥309税込¥3401枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます色黒
メッシュパネル取付金具
光¥459~税込¥505~1枚当日出荷収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組立てる時に必要な取付金具です ネジ式なので取付が簡単です適合径(Φmm)6~8適合ポール径(Φmm)25
ソフトJフック
カーボーイ¥419税込¥4611個当日出荷カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。用途帽子や鍵などの小物掛けに付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙安全荷重(kg)5
コンクリートハンガー
サンセイ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷コンクリート壁・ブロック塀・木質壁等に取りつけられ、重い荷物もOK色アソート制限体重(kg)5













![フック[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48151646-231025-02.jpg)