曜日別特売

かもい引金物 A

かもい引金物 A - ダンドリビス

柱とかもいをすき間なく接合できる金具です。

材質
本体 付属品全て:鉄、表面処理:六価クロメート
長さ(mm)
19.8
厚さ(mm)
ビス部頭:5.5
高さ(mm)
23.5 ハンガーボルト:
呼び径(mm)
ビス部:7.9
六角対辺(mm)
13、ビス部頭:12.9
縦(mm)
62.5
横(mm)
30
梱包内容
箱入
ビス長さ(mm)
12.3
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283312K-KMHAXX-KX
¥6,200
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする