曜日別特売

アルミ ファンシーSフックストレート

アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所アルミ ファンシーSフックストレート - 水本機械製作所

軽量でカラフルです。

用途
一般商品の収納の吊り金具として。
材質
材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法L1(mm)
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280740ALS-200GR849-0617200188
¥750
¥539
¥593(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280767ALS-400P849-0627400388
¥1,290
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280776ALS-200B849-0616200188
¥750
¥539
¥593(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280819ALS-400B849-0625400388
¥1,290
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280846ALS-300GR849-0623300288
¥1,110
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280871ALS-300B849-0622300288
¥1,110
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280889ALS-500B849-0628500488
¥1,500
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280941ALS-250GR849-0620250238
¥960
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280968ALS-200P849-0618200188
¥750
¥539
¥593(税込)
5日以内出荷
返品不可
04280986ALS-250P849-0621250238
¥960
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281011ALS-400GR849-0626400388
¥1,290
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする