絞り込み
材質
- ABS樹脂(1)
- SUS201(1)
- SUS304(31)
- SUS430(4)
- アルミニウム(14)
- エラストマー(1)
- スチール(111)
- ステンレス(12)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(6)
- 亜鉛合金(3)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(3)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(124)
- スリーナイン島野(41)
- 八幡ねじ(28)
- ハイロジック(26)
- ACE(エース)(25)
- ダイソー(23)
- WAKI(和気産業)(15)
- 山口安製作所(13)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- フジテック・ジャパン(9)
- 浜国(9)
- 岡田装飾金物(8)
- TRUSCO(7)
- OHSATO(大里)(7)
- DIY-ID(6)
- I-VALUE(6)
- 日本ファイリング(5)
- 若井産業(4)
- アトムリビンテック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

アングル60mmX40mm角
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷トラスコ品番302-0444長さ(mm)1200質量(kg)1.79色ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)59.5×39.5
強力リブ付きアングル
NewHikari¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から4日以内出荷高耐荷重の補強金具。強度に優れさまざまな用途にお使い頂けます。角をアールにしているので見た目がキレイです。実用新案取得済(登録第3248787号)材質鉄(ユニクロメッキ)
横折 右
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
アルミアングル(ボルト穴)
八幡ねじ¥5,498~税込¥6,048~1セット(10個)当日出荷から3日以内出荷材質はアルミで軽くて加工しやすく強度があります。用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)6.5×15板厚(mm)3穴ピッチ(mm)25
白ソーホースブラケット用6角フランジタッピング
DIY-ID¥569税込¥6261パック(44本)当日出荷雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 白塗装ソーホースブラケットID-019使用時に最適な入数です。材質鉄/白塗装色白質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-42RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒アングル
DIY-ID¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷2×2、1×4、2×4、4×4など幅広く使用できるアングル金具です。 ベーシックな形状で角のつなぎや補強に使用できます。 地味な金具ですが厚みを持たせて存在感を出しています。材質鉄色ブラック表面処理黒亜鉛メッキ使用ビス径(mm)3.8~4
ジョイント金具 不等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)4日以内出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
トライジョイントブラケット 脚用キャップ
若井産業¥999税込¥1,0991セット(4個)4日以内出荷若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい。弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。適合(木材)2×4材材質PET
横折 T型
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
モリギン パワーアングルプレート
ACE(エース)¥279~税込¥307~1個当日出荷から8日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
ステンエクボアングル ネジ穴タイプ
ハイロジック¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。材質ステンレス厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)(丸穴)5穴数(丸穴)6
黒 アングル天板止 横
ハイロジック¥349税込¥3841組3日以内出荷補強などの金物として。内側皿穴。材質鉄厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10寸法A(mm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)25穴数(丸穴)2、(楕円穴)1アズワン品番64-7743-75
ミニ金具 アングル型
ハイロジック(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(2個)当日出荷から3日以内出荷金具・ジョイント・DIY部品シリーズ材質鉄/ニッケルメッキ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1.0
長穴付きアングル
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。ボルトとナットだけで、直線や交差する形状の組み立てが行えます。仕様SD材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】
I-VALUE¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】
I-VALUE¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
ジョイント金具 等辺アングルL型
フジテック・ジャパン¥1,398~税込¥1,538~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
アングルブラケット白
塚越製作所¥519~税込¥571~1個翌々日出荷壁面や柱に棚板を設置する時に受けるための棚受け金具です。木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。お部屋の模様替え、ちょっとした棚を作るのに最適です。取付部材や棚板の強度など、使用条件によって大きく異なりますので、あくまでも目安としてお考えください。用途棚受けに色白許容荷重(kg)20
アルミ小口カブセアングル
浜国¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷R付のアルミアングルです(穴付)用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)4005厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)14×17
アルミ小口カブセアングル
浜国¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷R付のアルミアングルです用途フローリングの小口など幅広くご使用いただけます材質アルミ厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)14×17
モリギン 長アングル
ACE(エース)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。用途軽い物の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:2.5寸法A(mm)20板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
モリギン パワーLL
ACE(エース)¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷板厚3ミリのしっかりとしたL型アングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。用途固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5寸法B(mm)100板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
モリギン 平折アングル
ACE(エース)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。用途木製の板材の固定や補強に。材質鉄穴径(Φmm)4.8板厚(mm)3.2仕上黒塗装
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマーソーホース用脚キャップ
DIY-ID(1件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷ソーホースの脚は床との接地面が斜めになります。 脚キャップを被せることでまっすぐに接地するようになり、すべり・傷つきを防止します。 1パック2個入りです。適合2×4材用材質エラストマーゴム色ライトグレー質量(g)169アズワン品番65-2341-54
アンティーク金物 ツヤ消し黒 L型金具
WAKI(和気産業)¥429~税込¥472~1個当日出荷から翌々日出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプL型