絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ハーフェレ(84)
  • 八幡ねじ(22)
  • エスコ(3)
  • ACE(エース)(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 日東化成工業(2)
  • イワブチ(2)
  • 山口安製作所(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
  • TOTO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
  • BFキーロック LAMP(スガツネ工業)

    BFキーロック

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(20個)
    当日出荷
    材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
  • ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 締結金具

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
  • キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ金具

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
    質量(g)41耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)50
  • 15タイプ締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)

    15タイプ締付ミニ円盤

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)6仕上ニッケルめっき
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)52.4仕上有色クロメート処理耐荷重(N)500
  • 締付円盤 KD-703 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤 KD-703

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
    材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/素地質量(g)11.6仕上素地
  • コネクターシステム LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    13税込14
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)72.5仕上有色クロメート処理耐荷重(N)600
  • 締付円盤用シャフト KD-601型 LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト KD-601型

    LAMP(スガツネ工業)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    KD-703用のシャフトです。
    用途M4・M6用材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)8.5仕上有色クロメート処理
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスクリップ VL-M3 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ VL-M3

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    149税込164
    1個
    欠品中
    KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)5.1仕上有色クロメート処理
  • クリップ LAMP(スガツネ工業)

    クリップ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 15タイプ締付ミニ円盤用シャフト LAMP(スガツネ工業)

    15タイプ締付ミニ円盤用シャフト

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • 工具・治具 VL-CP3 LAMP(スガツネ工業)

    工具・治具 VL-CP3

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ 171-002-1

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのオス側です。
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
    材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具IT2162型用インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162型用インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    キャビネットの天板や底板を、側板と連結する締結金具です。
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)8仕上素地
  • 締付円盤用カバー LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    14税込15
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KD-703専用カバーです。
    材質ポリプロピレン質量(g)0.56
  • オスクリップ PC-VM1 LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-VM1

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き
    仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BFキーロック LAMP(スガツネ工業)

    BFキーロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
  • ベッド金物 LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)69.3仕上有色クロメート処理推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10耐荷重(N)300
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤用シャフト 木ねじタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
    適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理質量(g)2.2仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
  • コネクター CC LAMP(スガツネ工業)

    コネクター CC

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    保持力80kgfのキャッチ式締結部品です。
    材質ポリアセタールブラック質量(g)3.9推奨ねじCCオス/サラ木ねじ呼び3.8、CCメス/サラ木ねじ呼び3.1
  • M6インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    M6インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
    材質ポリアミドナチュラル質量(g)0.3
  • 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業)

    20タイプ ケース入り締付ミニ円盤

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
    シャフト(適合)3421009、3471009適合板厚(mm)15、16
  • ボタンフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ボタンフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    重量パネル取付用のクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。4点留めで最大180kgf(せん断荷重)まで対応可能です。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。面付・埋込の両方に対応し、オス・メスクリップは壁側/パネル側を選ばず使用できます。
  • 締結金具IT2162(締付円盤) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(締付円盤)

    LAMP(スガツネ工業)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)質量(g)36仕上クロメート処理/グレー
  • オプション 171-002-3 LAMP(スガツネ工業)

    オプション 171-002-3

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面取付金具 LAMP(スガツネ工業)

    壁面取付金具

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
    材質鋼/亜鉛合金(ZDC)仕上亜鉛めっき
  • 締結金具IT2162(シャフト) LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT2162(シャフト)

    LAMP(スガツネ工業)
    95税込105
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
    材質仕上光沢クロメート処理
  • インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-106 M6用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    用途M6用材質ポリアセタールホワイト質量(g)1.5
  • インサートめねじ SC-114 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-114 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    M4用のインサートめねじです。
    用途Φ5穴用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/素地質量(g)0.6仕上素地
  • インサートめねじ LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    14税込15
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下材質ポリアミドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 落し込み金具 LAMP(スガツネ工業)

    落し込み金具

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(500個)
    当日出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)質量(g)7.4
  • 締付円盤用両引シャフト LAMP(スガツネ工業)

    締付円盤用両引シャフト

    LAMP(スガツネ工業)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理質量(g)23.3仕上有色クロメート処理
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(600個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理
  • ジョイントパイプ LAMP(スガツネ工業)

    ジョイントパイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    26税込29
    1個
    4日以内出荷
    締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
    材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
  • コネクターシステム CS-401 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム CS-401

    LAMP(スガツネ工業)
    70税込77
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
    材質材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕上有色クロメート処理
締結金具