絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- スリーナイン島野(46)
- BEST(ベスト)[金物](10)
- CLOVER(クローバ)(4)
- WAKI(和気産業)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ハイロジック(1)

軸吊ガラス丁番 GPH型 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。用途家具・ショーケース用材質鋼形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック種類ガラス丁番対応ガラス板厚(mm)4、5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥269税込¥2961個4日以内出荷軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。用途ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。材質ポリアミド形状ピボット(軸吊)丁番型色ブラック質量(g)5適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5
埋め込み自由丁番
LAMP(スガツネ工業)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼色シルバー使用温度-5℃~40℃
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12
ガラス丁番 GS-GH50型
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1セット(2個)4日以内出荷大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT適合扉高さ(mm)2500以下適合扉幅(mm)900以下
面付用受座 GS-GH20-MU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH20型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容上軸ユニット1個、下軸ユニット1個、高さ調整用スペーサー1個シリーズGS-Gシリーズ
面付用受座
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷ガラス丁番 GS-GH5型の面付用受座です。 鬼目ナットを打ち込めない什器でも、ねじ止めするだけで簡単に施工できます。 付属の高さ調整用スペーサーを使用すると、扉下のすき間を3 mmから5 mmに調整できます。付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×15セット内容面付用受座2個、高さ調整用スペーサー1個色ブラックシリーズGS-Gシリーズ
軸吊ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。用途家具・ショーケース用仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき
ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。用途家具・ショーケース用材質黄銅形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき質量(g)76種類ガラス丁番仕上ホワイトブロンズめっき適合扉高さ(mm)700適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8最大扉幅(mm)450
ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
ランプ印 キャッチ付 ガラス丁番 GH-450 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。材質黄銅形状通常型種類ガラス丁番付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600適合扉質量(kg)15以下適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200
ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781袋(2個)当日出荷ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地種類ガラス丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)1200以下適合扉幅(mm)500以下適合扉質量(kg)12以下/枚適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)500
フェイス・プレート
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。材質亜鉛合金(ZDC)
キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)183種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)4、5、6、8最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600
キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。用途インセット扉用付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)172種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)5、6、7、8最大扉幅(mm)600
ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180
ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷用途家具・ショーケース用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき
ガラスドア用丁番 壁取付用
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
カバー
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
P&S ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき質量(kg)0.85質量(g)850種類ガラスドア用丁番仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型
LAMP(スガツネ工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
P&S アルミプロファイル 8880型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。長さ(mm)2500