絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P&S 専用工具 LAMP(スガツネ工業)

    P&S 専用工具

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
  • P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
  • P&S ポイントフィックス 4870ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4870ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • ポイントフィックスアームタイプ  専用工具201013-050 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ 専用工具201013-050

    LAMP(スガツネ工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できるステンレス鋼製ポイントフィックスに使う専用工具です。
    質量(g)160
  • ポイントフィックス 専用工具 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 専用工具 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定するポイントフィックスの専用工具です。
  • ポイントフィックスアームタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックスアームタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    支柱の平面箇所や丸パイプにガラスパネルと固定し、ガラスフェンスを製作できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上
  • ポイントフィックス 3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    付属品パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじタッピンねじ呼び4適合ガラス厚(mm)10~12
  • ポイントフィックス 3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス 3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。 丸穴加工用です。 手で回して締めます。
    付属品保護チューブ (2ヶ)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4(d1=4.2用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び5(d1=5.2、5.3用)適合ガラス厚(mm)4~8
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
    質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
    付属品回転止めピン質量(g)550推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
    付属品回転止めピン質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10耐荷重(N)350適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
    質量(g)390耐荷重(N)700適合ガラス厚(mm)8~13.5
  • ポイントフィックス PE-20SR LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-20SR

    LAMP(スガツネ工業)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-40SR LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40SR

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。皿穴加工で、ガラスとフラットに納まります。
    材質(本体)アルミニウム合金仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~12
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び4)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)6~15
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び5)を使用します。材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨対応ガラス板厚(mm)6~20
  • ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ねじ ※六角棒スパナ(呼び3)を使用します。材質(本体)アルミニウム合金仕上研磨対応ガラス板厚(mm)4~8
  • ポイントフィックス PE-40ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-40ST

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32YT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32YT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32ST LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32ST

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ポイントフィックス PE-32HT LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス PE-32HT

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
    材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
    材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
  • ランプ印 ポイントフィックス LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ポイントフィックス

    LAMP(スガツネ工業)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)適合パネル厚さ(mm)8~12
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
    材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
  • P&S ポイントフィックス 首振りタイプ LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 首振りタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
    材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨材質(本体)ステンレス鋼仕上光沢研磨
  • P&S ポイントフィックス 4872ZN LAMP(スガツネ工業)

    P&S ポイントフィックス 4872ZN

    LAMP(スガツネ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。正面から工具穴が見えないデザインです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)対応ガラス板厚(mm)6~12適合ガラス厚(mm)6、8、10、12
  • P&S スパイダーロッド LAMP(スガツネ工業)

    P&S スパイダーロッド

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ポイントフィックス751型、750型と組み合わせて使用します。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/梨地
ポイントフィックス