絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(56)
- TRUSCO(42)
- SCULPS(21)
- シロクマ(16)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- ハイロジック(4)
- アルインコ(3)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: サインナット・化粧ねじ
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プッシュロック 木製引戸用
CLOVER(クローバ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
装飾平小ねじ すり割りコイン M5
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントねじ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(50個)当日出荷ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
サインナット半丸
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ポイントビス用スペーサー
SCULPS(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るためのポイントビス用スペーサーです。RoHS指令(10物質対応)対応
棚グリップN形 TG-10
シロクマ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
棚グリップA形 TG-1
シロクマ¥879~税込¥967~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
棚グリップJ形 TG-8
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズS耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】10最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~18取付間隔(mm)455
棚グリップC形 TG-3
シロクマ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
棚グリップF形 TG-5
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズL耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~28取付間隔(mm)455
化粧ねじ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1セット(4本×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷手でつまんで回しやすい、頭部が樹脂製のねじです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質三価クロメート
棚グリップ 2~21mm用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
下穴キリと段堀ビット
ダンドリビス¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷下穴と段堀が一度に行えますセット内容座堀ビットX1、下穴キリX2、専用レンチX1材質(座堀ビット)鉄鋼45C、(キリ)特殊鋼深さ(mm)(座掘り)5
アートキャップアンティーク
ダンドリビス¥869~税込¥956~1箱(12個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質亜鉛ダイキャスト高さ(mm)約5
ポイントビス用スペーサー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)ほか当日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
パネルフィクス
TRUSCO¥819~税込¥901~1個当日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ステンレス(SUS304)
パネルフィクス平丸
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクスバー 片ナット M5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー 片ナット
TRUSCO¥639~税込¥703~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
NEW ロックナット(ドブメッキ)
SCULPS¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。 通常の締め込み作業(汎用工具)でOK! ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。 仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。 ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ナット)SWCH10R相当材質(座金)SAE1060相当
ボルトサインナット平丸
SCULPS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。下穴径(Φmm)(取付物)8適合板厚(mm)3~10ねじ径(Φmm)4サイズΦ20-25
プラ サインナット クロームメッキ
SCULPS¥1,998税込¥2,1981箱(4本)翌々日出荷ABS樹脂にクロームメッキ仕上を施しており、軽さ・施工しやすさとクロームメッキの高級感をあわせ持つサインナットです。アクリル板などにΦ12.5の穴をあけてご使用ください。13mmのスパナがご使用いただけます。材質/仕上ABS樹脂/クロームメッキ適合板厚(mm)2.2~7
セキュリティーサインナット用鍵 リング付
SCULPS¥329税込¥3621個翌々日出荷セキュリティーサインナットの取付・取り外しにはこちらの専用鍵をご使用ください。仕様リング付き材質/仕上(鍵本体)鋼/ツヤ消しニッケルメッキ(リング)鋼/ニッケルメッキ
セキュリティーサインナット
SCULPS¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷掲示物の盗難等の対策に。簡単な取付けで盗難を防止できます。適合板厚(mm)3~8仕様使用タッピング径:4mm材質/仕上(頭部、胴部)真鍮/クロームメッキ(座金)真鍮/生地
ウォールデコフック タイプI(固定)
友屋¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。備考○ビス付(L50)厚さ飾りキャップ:7mm素材真鍮クロームメッキ
ウォールデコフック タイプⅡ
友屋¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷壁つけサインでパネルを浮かすのに最適な化粧フックです。 パネル交換が簡単なセパレートタイプです。備考○ビス付(L35mm)素材真鍮クロームメッキパネル厚(mm)8まで
デコキャップ(壁付サイン用)
友屋¥549~税込¥604~1個4日以内出荷壁面に直接ビス止めする際の頭部隠しの為の飾りキャップです。その他◯ビス付き(L35)素材本体キャップ:真鍮、座金:銅、パッキン:塩ビ
棚グリップD形 TG-4
シロクマ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズWM耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】15最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~21取付間隔(mm)455
棚グリップH形 TG-7
シロクマ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマー最大奥行(mm)【棚板】250取付間隔(mm)455
棚グリップB形 TG-2
シロクマ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷テーパー長穴は仮固定でも棚板が下にズレません!。取付け用角穴は、垂直・水平を確認するのに、四隅の角をケガキ線に合わせると便利です。通常棚板はしっかり固定されていますが、まんがいち棚板固定用ビスが緩んでも棚板抜け止めビスをセットしていると、棚板が簡単に抜け落ちません。付属品【付属ビス】3.5×40、3.5×25、3×16材質亜鉛合金+エラストマーサイズL耐荷重(kg)【最大取付間隔2箇所止】20最大奥行(mm)【棚板】250棚板厚さ(mm)2~28取付間隔(mm)455



























![[EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50733962-170323-02.jpg)