商品豆知識
種類平丁番
材質(軸)SUS304
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)143
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ丸落し
サイズ(mm)90
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)SS-41・SPCC
仕様小
仕上クロメート
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS304
寸法(mm)【ビス】3.8×25
許容荷重(kg)20
呼び寸法(mm)102
板厚(mm)2
縦(mm)102
横(mm)102
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
欠品中
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。サイズ(mm):約 幅73×高さ305×厚み7。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
ROHS対応品です。
薄型の簡易マグネットキャッチです。
同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用
材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質鉄
形状通
色ブラック
穴径(Φmm)3.8
表面処理紛体塗装
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質ステンレス(SUS430)、ゴム
全長(mm)162
穴径(Φmm)4.6
仕上ヘアライン仕上げ
アズワン品番64-2287-69
1個
¥625
税込¥688
欠品中
ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。
厚さ(mm)20~40
質量(kg)建具:10以下
アズワン品番64-5072-72
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。
材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥63
税込¥69
欠品中
扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。
ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。
マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。
用途ドアにフィットしやすいドアストッパー
材質エラストマーラバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン
厚さ(mm)2
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。