4,372件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティック調の丁番です
長さ(mm)64 材質 幅(mm)32
1袋(2枚)
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS 付属品ビス3×16ナベ
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
特価
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA951LG-35 ホワイト
1個
220 税込242
当日出荷

エスコ品番EA951LG-33 ホワイト
1個
110 税込121
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)8C-5用調整ワッシャー
1個
189 税込208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上サーチライト 材質亜鉛ダイキャスト ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。 シルバー 形状段付きアーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
1台
6,990 税込7,689
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シルバー 適合扉質量(kg)12~30 仕様左開き用 トラスコ品番848-9895 幅(mm)136 高さ(mm)33 質量(g)0.457 奥行(mm)46 アズワン品番64-8498-61
1個
4,498 税込4,948
欠品中

付属品ビス付 材質ステンレスSUS304
1個
138 税込152
当日出荷

用途ラバトリーブース外開き 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右2方向の建付け調性ができます。 建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア 付属品取付ビス 材質ハネ/鋼 長さ(mm)102 幅(mm)116 寸法(mm)102×116×2.5 板厚(mm)2.5 材質(プレート)亜鉛合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮 寸法(mm)30×30×28~40 適合扉厚(mm)28~40
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用補助錠金具
1袋(2個)
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類フラッシュ蝶番
1袋(2枚)
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ300シリーズ 仕様ストップ機構 種別開き勝手左右兼用 (表面)シルバー 縦(mm)153 横(mm)102 扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°~180° 適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用) ねじ穴数8 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm)13.5 ピッチ(mm)(ビス)20 仕様ねじ付 材質ステンレス(SUS430)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
欠品中

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。 寸法H(mm)4.8 寸法d(mm)57 寸法a(mm)75 寸法C(mm)16
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途戸襖錠専用 材質(本体)ダイカスト 対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖 バックセット65mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
欠品中

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途D-46SUS用共受 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)155 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

SYS(シブタニ)戸当たり台座
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き 材質丸座:ステンレス 軸:スチール 仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
1個
499 税込549
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ かんぬき
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)25
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 打掛
RoHS
同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28~40 ディンプルキー:3本付き バックセット(mm)51
1組ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒットハードウェアーゴム戸当り
取り付けネジが見えないキャップ付きの戸当りです。
付属品取り付けビス 材質塩ビ
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)